絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 80
- 5~20(1)
- 5~25(2)
- 7~50(2)
- 13~80(1)
- 13~150(3)
- 20~80(2)
- 24(3)
- 25(2)
- 38~90(1)
- 50(14)
- 60(2)
適合テープ外径(Φmm)
- 220(1)
- 230(1)
質量(g)
- 3000以上(1)
ブランド
- エクト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
商品豆知識
「適合テープ幅(mm)」から絞り込む
5~25(2)
7~50(2)
13~150(3)
20~80(2)
24(3)
25(2)
38~90(1)
50(14)
60(2)
80

電子テープカッター(水ガムテープ専用)
エクト¥209,000税込¥229,9001台4日以内出荷ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼りRoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)220
電子テープカッター
エクト¥249,800税込¥274,7801台当日出荷ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。 強粘着テープの長時間使用が可能です。トラスコ品番364-6939質量(kg)11電源AC100V(117V・230V対応可能)消費電力180W表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示本体寸法(mm)奥行168使用テープ幅(mm)13~80本体寸法(mm)幅229本体高さ(mm)360テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999