電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合テープ幅(mm)から絞り込む
電動テープカッター エクト電動テープカッターエクト(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
剥離ローラーホルダーユニット エクト剥離ローラーホルダーユニットエクト(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合M-1000/MS-1100RoHS指令(10物質対応)対応
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
電子テープカッター エクト電子テープカッターエクト
54,980税込60,478
1台
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
50,980税込56,078
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
テープディスペンサー ヤエス軽工業テープディスペンサーヤエス軽工業(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
電子テープカッター用 部品 ACアダプター エクト電子テープカッター用 部品 ACアダプターエクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
M-1000、M-2000、MS-1100、MS2200専用アダプター
テープディスペンサー ヤエス軽工業テープディスペンサーヤエス軽工業
82,980税込91,278
1台
当日出荷
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数材質ABS電源AC100V・50/60Hz・25W本体質量(kg)1.9本体寸法(mm)奥行258本体寸法(mm)幅126本体高さ(mm)150ヒューズ2Aテープ長さ設定範囲(mm)15~70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)オートディスペンサー日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
テープディスペンサー ヤエス軽工業テープディスペンサーヤエス軽工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など長さ(mm)(先端折り曲げ)7質量(kg)1.83電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行222最大外径(mm)(テープ)300本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)148ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
50mm用 ラベルディスペンサー エスコ50mm用 ラベルディスペンサーエスコ(2件のレビュー)
3,760税込4,136
1個
当日出荷
付属品芯内径38mm以下用アダプター付適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)エスコ品番EA944N-15材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)85×225×110本体寸法(mm)奥行225本体寸法(mm)幅85本体高さ(mm)110
電子テープカッター(メモリー仕様) エクト電子テープカッター(メモリー仕様)エクト
65,980税込72,578
1台
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
オートディスペンサー AS-7 標準機 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)オートディスペンサー AS-7 標準機日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
電子テープカッター(5mm仕様) エクト電子テープカッター(5mm仕様)エクト
59,980税込65,978
1台
当日出荷
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)5-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
69,980税込76,978
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能あり使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
リールスタンド24(電子テープカッター用) エクトリールスタンド24(電子テープカッター用)エクト
9,798税込10,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(ダブルセンサー仕様) エクト電子テープカッター(ダブルセンサー仕様)エクト(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。) 最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-24×2巻電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
ガムテープディスペンサー ベターパッケージズガムテープディスペンサーベターパッケージズ
279,800税込307,780
1箱(1台)
4日以内出荷
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
電子テープカッター(非粘着材用) エクト電子テープカッター(非粘着材用)エクト
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷
非粘着素材専用モデル50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
適合テープ幅(mm)50以下仕様RoHS対応品適合厚さ:約1以下(材質によって違います)質量(g)2500電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156テープ長さ設定範囲(mm)30~999(1mm単位)RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(細幅テープ仕様) エクト電子テープカッター(細幅テープ仕様)エクト
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
幅5~25mm、幅が細い粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテー プが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)5~25電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
細幅用テープ用リール(電子テープカッター用) エクト細幅用テープ用リール(電子テープカッター用)エクト
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
幅の狭い粘着テープや巻き数の大きいテープ(直径 170mm以下のテープ)の使用時に取 り付けます。標準装備されているトリプルリールよりもテープがより安定して回転します。 適応製品:M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200
テープ幅(mm)5~20RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(静電除去仕様) エクト電子テープカッター(静電除去仕様)エクト
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(水ガムテープ専用) エクト電子テープカッター(水ガムテープ専用)エクト
209,000税込229,900
1台
4日以内出荷
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼りRoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)220
オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 ニチバンオートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様ニチバン
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
トラスコ品番205-1303質量(kg)3.1使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)15~999最大テープ外径(Φmm)180
電子テープカッター(ローレット仕様) エクト電子テープカッター(ローレット仕様)エクト
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
粘着力の強いテープの粘着面との接触面を減らして搬出を促し、 フラットに比べ搬出位置がセンサーから離れているので詰まり軽減に効果が有るローレット仕様 シンプルな操作と簡単メンテナンス 50mmまでの各種粘着テープを使用可能 1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット 電源OFFにしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ機能付
仕様RoHS対応品適合各種粘着テープ長さ(mm)1800消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープディスペンサー エクト電子テープディスペンサーエクト
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
TDA060 電子テープディスペンサー | 株式会社エクト
ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用) ベターパッケージズガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用)ベターパッケージズ
339,800税込373,780
1台
9日以内出荷から22日以内出荷
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。付属品電源ケーブルセット内容本体幅(mm)267グレー高さ(mm)230電源(V)100消費電力(W)400電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)38~90テープ長さ設定範囲(mm)150~1000調節方式ツマミ調節
電子テープカッター(細幅テープ仕様) エクト電子テープカッター(細幅テープ仕様)エクト
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
幅5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中●長さメモリー:3付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)5~25電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(静電除去仕様) エクト電子テープカッター(静電除去仕様)エクト
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~7セグLED デジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)11000使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~80電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)230使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(表面保護フィルムモデル) エクト電子テープカッター(表面保護フィルムモデル)エクト
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合表面保護フィルムテープ質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(150mm幅モデル) エクト電子テープカッター(150mm幅モデル)エクト
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~7セグLEDデジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応) エクト電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応)エクト
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可質量(g)13500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)20~80電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)65寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)240使用湿度範囲(%RH)80以下
ガムテープディスペンサー エクトガムテープディスペンサーエクト
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いませんその他【推奨作業】重付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ質量(g)13500テープ幅(mm)20-80電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)電源GTD-500TLから供給定格消費電力(W)65表示LCDデジタル表示センサーUM-CJ01対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず)使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)163
電子テープカッター(外部端子仕様) エクト電子テープカッター(外部端子仕様)エクト
79,980税込87,978
1台
当日出荷
FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。 最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター (保護フィルム仕様) エクト電子テープカッター (保護フィルム仕様)エクト
70,980税込78,078
1台
8日以内出荷
表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット!仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント適合表面保護フィルム質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能)本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156主な用途保護用本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能)使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(非粘着材仕様) エクト電子テープカッター(非粘着材仕様)エクト
65,980税込72,578
1台
当日出荷
リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
ガムテープ繰出機(ディスペンサー) パックウェルガムテープ繰出機(ディスペンサー)パックウェル
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
用途段ボールの梱包

テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります

電動テープカッター