絞り込み
ブランド
  • ニチバン
  • エクト(32)
  • 日東電工ベースマテリアル(11)
  • ヤエス軽工業(3)
  • ベターパッケージズ(2)
  • エスコ(1)
  • パックウェル(1)
  • 渡辺精機(1)
適合テープ幅(mm)
  • 24(1)
  • 50(2)
適合テープ外径(Φmm)
  • 135(1)
  • 180(2)
質量(g)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000以上(1)
1000~2000未満・2000~3000未満・3000以上
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合テープ幅(mm)から絞り込む
24(1)
50(2)
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 ニチバンオートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様ニチバン
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
トラスコ品番205-1303質量(kg)3.1使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)15~999最大テープ外径(Φmm)180

テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります

電動テープカッター