「適合テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)
小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
付属品シリコンオイル 5cc
トラスコ品番505-2852
材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング
幅(mm)137
色白
高さ(mm)150
材質(本体)スチール鋼板
奥行(mm)245
電源(V)AC100
消費電力(W)18
表示3桁LEDデジタル表示
電源コード(m)1.8
使用テープ幅(mm)7~50
テープ長さ設定範囲(mm)20~999
最大テープ外径(Φmm)180
適合紙管(mm)76・35・25
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
『テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドテープカッター
- 卓上テープカッター
- カートンシーラ
- 電動テープカッター
- テープカッター用オプション・補修部品
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。