絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
石筆・マーカーは溶接をする際に溶接個所を示す「ケガキ線」と呼ばれる線や文字を書くために使う溶接用品です。石筆やマーカーを使う目的は溶接をする時にポイントをわかりやすくするのと、普通の色鉛筆などでは熱や耐久性が弱く、すぐに見えなくなってしまうためです。石筆は基本的に白1色ですが、マーカーは黒やピンクなど様々な色があり、用途によって使い分けが出来ます。1200度まで耐えられる耐熱タイプの製品もあり、溶接時に使われることが多いのも特徴です。
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプオキツモ(24件のレビュー)
618税込680
1本ほか
当日出荷
パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング特性耐熱、耐候線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング
石筆 モノタロウ石筆モノタロウ(25件のレビュー)
559税込615
1箱(50本)
当日出荷
外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ耐熱耐候マーカー 細タイプオキツモ(9件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
固形ペンキ サクラクレパス固形ペンキサクラクレパス(17件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
スチールマーカー(固型) 大崎電工スチールマーカー(固型)大崎電工(2件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 祥碩堂【職技】耐芯ペイントマーカー 中字祥碩堂(10件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク長さ(mm)142タイプインキ油性顔料線幅(mm)2
スマート石筆 たくみスマート石筆たくみ(11件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
快適なノック式石筆ホルダー登場!鉄板や鉄骨などのマーキングに。石筆細丸専用ホルダー。
用途鉄材・コンクリートなどのマーキングに全長(mm)約134替芯たくみ 石筆 細丸
キング・マーキンペン ホルダー用替え芯 増田滑石工業所キング・マーキンペン ホルダー用替え芯増田滑石工業所(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10枚×5箱)
当日出荷
キングマーキングペン用ホルダー側替え芯
寸法(mm)1.0×10×95適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-BRoHS指令(10物質対応)対応
強芯タフペイント 中字 祥碩堂強芯タフペイント 中字祥碩堂(4件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
濡れたところに書ける油性マーカー。 つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける! ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。) 特許取得により、オンリーワン商品となります。 硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。
用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など長さ(mm)145直径(Φmm)15タイプ油性線幅(mm)2
キング・マーキンペン 増田滑石工業所キング・マーキンペン増田滑石工業所(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)RoHS指令(10物質対応)対応
平石筆 増田滑石工業所平石筆増田滑石工業所(8件のレビュー)
799税込879
1箱(50本)
当日出荷
名の如く平たく加工を施し定規などに当て直線を引く場合広く使用される大衆的存在の品物です。
長さ(mm)80幅(mm)13厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
2分角石筆 増田滑石工業所2分角石筆増田滑石工業所(7件のレビュー)
779税込857
1箱(50本)
当日出荷
両切り石筆では細く物足りない感じがあり一回り材質を持たせ丈夫に加工した商品。
長さ(mm)80幅(mm)6.4厚さ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカー プロ用細字 サクラクレパスペイントマーカー プロ用細字サクラクレパス(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ11×138線幅(mm)1.0
PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り 祥碩堂PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り祥碩堂(2件のレビュー)
629税込692
1セット(3本)
当日出荷
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
工業用メタリックマーカー中字 TRUSCO工業用メタリックマーカー中字TRUSCO
399税込439
1本ほか
当日出荷
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。タイプ中字用質量(g)30
クレパスマーカー サクラクレパスクレパスマーカーサクラクレパス(2件のレビュー)
949税込1,044
1箱(10本)
当日出荷
水や油で濡れた面でも書けますさまざまな素材にマークチェックできる
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。長さ(mm)71
石筆 (箱入) TRUSCO石筆 (箱入)TRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1箱(50本)ほか
当日出荷
1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
石筆 日本光器製作所(NIKKO)石筆日本光器製作所(NIKKO)
939税込1,033
1箱(50本)ほか
当日出荷
溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとしてご使用ください
細丸石筆 増田滑石工業所細丸石筆増田滑石工業所(7件のレビュー)
899税込989
1箱(100本)
当日出荷
選び抜いた原石にて細割仕上後丸く加工したもので加工時の衝撃にたえ抜いた強じんな外見もきれいで最も広く愛用されている実用品です。
長さ(mm)80直径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカー プロ用極太 サクラクレパスペイントマーカー プロ用極太サクラクレパス(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×165線幅(mm)16/8
3分角石筆 増田滑石工業所3分角石筆増田滑石工業所(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30本)
当日出荷
ポケットに入れても太いため折れにくい特長を持って居り高所の現場等での印とかサイン等幅広く使用されます。
長さ(mm)80幅(mm)9厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
クレパスホルダー サクラクレパスクレパスホルダーサクラクレパス(6件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。 マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。 クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。 クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。長さ(mm)102
ゲルチョーク(ホルダ入本体) メイコーゲルチョーク(ホルダ入本体)メイコー
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷
チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
用途耐水・多用途マーカー仕様回転繰り出し式全長(mm)121材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)10.9インク油性顔料商品タイプ本体
テンピルスティック テンピルテンピルスティックテンピル(1件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1本
当日出荷から96日以内出荷
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M日油技研工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理鉄骨溶接時のパス間温度管理反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理プラントの配管等の発熱点検モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検煙突、かまど付近の温度管理金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理原子力プラントの溶接時の温度管理
ペイントマーカー プロ用太字 サクラクレパスペイントマーカー プロ用太字サクラクレパス(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
アルコール系顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×152線幅(mm)3.0
太丸石筆 増田滑石工業所太丸石筆増田滑石工業所(2件のレビュー)
739税込813
1箱(50本)
当日出荷
最近特に需用の増えた製品で外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80直径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルチョーク(替芯) メイコーゲルチョーク(替芯)メイコー
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
用途耐水・多用途マーカー商品タイプ替芯
石筆 たくみ石筆たくみ(3件のレビュー)
299税込329
1パック(8本)ほか
当日出荷
用途鉄、コンクリートに長さ(mm)約80
ペイントマーカー低ハロゲン サクラクレパスペイントマーカー低ハロゲンサクラクレパス(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。
用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング長さ(mm)135
石筆・細丸箱入 たくみ石筆・細丸箱入たくみ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100本)
当日出荷
コンクリート、アスファルト、鉄材加工時のマーキングに最適です。 水に濡れても消えにくいです。
用途溶接、建築マーキングに形状細丸仕様石筆細丸(5Φ×80)1箱100本入トラスコ品番146-8610材質ろう石寸法(mm)直径5×80質量(g)400
薄平石筆 増田滑石工業所薄平石筆増田滑石工業所(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50本)
当日出荷
全く先付の必要がなくどこまでも細い線を引くため特に製造したものでケース等にはさみ順次押出していくといつも細い線が確実に引ける独特の製品です。
長さ(mm)80幅(mm)15厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック BLA-CO
429税込472
1本
当日出荷
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4材質顔料
石筆ホルダ平角 石筆 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ平角 石筆SUZUKID(スズキッド)
429税込472
1個
当日出荷
石筆(平角)専用ケースです。 折れにくく、手が汚れにくいです。 ポケットにひっかけることができます。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き作業仕様石筆(平角)専用ケース質量(g)25
固形ペンキ サクラクレパス固形ペンキサクラクレパス
349税込384
1本
当日出荷
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク仕様加熱面150度まで筆記可トラスコ品番384-8108材質【インキ】油性アルコール系顔料【本体】ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)温度範囲(℃)-10~200インク色文字サイズ中字RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光マーカー サクラクレパス蓄光マーカーサクラクレパス(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング長さ(mm)125発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
スチールマーカー(固型・蛍光色) 大崎電工スチールマーカー(固型・蛍光色)大崎電工
3,998税込4,398
1箱(10本)
翌々日出荷
固型タイプの蛍光色タイプです。色鮮やかに鋼材やあらゆる物に書けます。口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
タイプ固型
アルカリ洗浄マーカー フォーメタル サクラクレパスアルカリ洗浄マーカー フォーメタルサクラクレパス
249税込274
1本
当日出荷
銅板に筆記でき、アルカリ洗浄で簡単に筆跡が消えるアルコール系油性マーカー。 24時間キャップなしでもペン先が乾かない。 ツイン式マーカーなので、太字と中字の使い分けができる。 ペン先の耐久性が高いので、長く使える(太字側)。
用途自動車シャシー、フレームへのマーキング奥行(mm)19幅(mm)139高さ(mm)19関連資料メーカーチラシ(0.79MB)
石筆 パック入り細丸 TRUSCO石筆 パック入り細丸TRUSCO(5件のレビュー)
369税込406
1パック(10本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60
低ハロゲンマーカー(中字) サクラクレパス低ハロゲンマーカー(中字)サクラクレパス
629税込692
1本
当日出荷
キャップを開けてすぐに使えるので、作業の効率が上がります。 インキが出すぎることがないので、液ダレにより回りを汚すことがありません。 材質適性にすぐれているので、いろいろな材質にマークできます。 耐水性・耐光性・定着性に優れた顔料インキ。 マーキングが流れ落ちたりはがれたりすることがありませんので、安心して使うことができます。 マーキングが色あせしないので、屋外でのマーキングにも使えます。 ハロゲン等、金属に対する有害物の含有量が極めて微量です。
用途ステンレス加工工程、配管・検査箇所へのマーキング プラスチックやガラスへのマーキング ぬれた面や水中でのマーキング 屋外でのマーキング長さ(mm)135
石筆・マーカー