石筆・マーカーは溶接をする際に溶接個所を示す「ケガキ線」と呼ばれる線や文字を書くために使う溶接用品です。石筆やマーカーを使う目的は溶接をする時にポイントをわかりやすくするのと、普通の色鉛筆などでは熱や耐久性が弱く、すぐに見えなくなってしまうためです。石筆は基本的に白1色ですが、マーカーは黒やピンクなど様々な色があり、用途によって使い分けが出来ます。1200度まで耐えられる耐熱タイプの製品もあり、溶接時に使われることが多いのも特徴です。
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング 特性耐熱、耐候 線幅(mm)1.5~2.5 主な用途マーキング
1本ほか
618 税込680
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
1箱(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク 長さ(mm)142 タイプインキ油性顔料 線幅(mm)2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

濡れたところに書ける油性マーカー。 つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける! ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。) 特許取得により、オンリーワン商品となります。 硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。
用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など 長さ(mm)145 直径(Φmm)15 タイプ油性 線幅(mm)2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ。口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適なノック式石筆ホルダー登場!。鉄板や鉄骨などのマーキングに。石筆細丸専用ホルダー。
用途鉄材・コンクリートなどのマーキングに 全長(mm)約134 替芯たくみ 石筆 細丸
1本
469 税込516
当日出荷

ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C 石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や油で濡れた面でも書けますさまざまな素材にマークチェックできる
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。 長さ(mm)71
1箱(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キングマーキングペン用ホルダー側替え芯
寸法(mm)1.0×10×95 適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-B RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×5箱)
2,998 税込3,298
当日出荷

油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ11×138 線幅(mm)1.0
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名の如く平たく加工を施し定規などに当て直線を引く場合広く使用される大衆的存在の品物です。
長さ(mm)80 幅(mm)13 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
799 税込879
当日出荷

両切り石筆では細く物足りない感じがあり一回り材質を持たせ丈夫に加工した商品。
長さ(mm)80 幅(mm)6.4 厚さ(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
779 税込857
当日出荷

鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど 種別油性 タイプ中字 線幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
1箱(50本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。 タイプ中字用 質量(g)30
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)石筆
溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとしてご使用ください
1箱(50本)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選び抜いた原石にて細割仕上後丸く加工したもので加工時の衝撃にたえ抜いた強じんな外見もきれいで最も広く愛用されている実用品です。
長さ(mm)80 直径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
899 税込989
当日出荷

油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×165 線幅(mm)16/8
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケットに入れても太いため折れにくい特長を持って居り高所の現場等での印とかサイン等幅広く使用されます。
長さ(mm)80 幅(mm)9 厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
999 税込1,099
当日出荷

水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。 マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。 クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。 クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。 長さ(mm)102
1本
439 税込483
当日出荷

チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
用途耐水・多用途マーカー 仕様回転繰り出し式 全長(mm)121 材質(軸)樹脂 芯径(mm)6 最大径(Φmm)10.9 インク油性顔料 商品タイプ本体
1セット(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途耐水・多用途マーカー 商品タイプ替芯
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度 使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
1本
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

全く先付の必要がなくどこまでも細い線を引くため特に製造したものでケース等にはさみ順次押出していくといつも細い線が確実に引ける独特の製品です。
長さ(mm)80 幅(mm)15 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
999 税込1,099
当日出荷

アルコール系顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×152 線幅(mm)3.0
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最近特に需用の増えた製品で外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80 直径(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
739 税込813
当日出荷

1パック(8本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート、アスファルト、鉄材加工時のマーキングに最適です。 水に濡れても消えにくいです。
用途溶接、建築マーキングに 形状細丸 仕様石筆細丸(5Φ×80)1箱100本入 トラスコ品番146-8610 材質ろう石 寸法(mm)直径5×80 質量(g)400
1箱(100本)
1,698 税込1,868
当日出荷

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 質量(g)45.4 材質顔料
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅板に筆記でき、アルカリ洗浄で簡単に筆跡が消えるアルコール系油性マーカー。 24時間キャップなしでもペン先が乾かない。 ツイン式マーカーなので、太字と中字の使い分けができる。 ペン先の耐久性が高いので、長く使える(太字側)。
用途自動車シャシー、フレームへのマーキング 奥行(mm)19 幅(mm)139 高さ(mm)19 関連資料メーカーチラシ(0.79MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング 長さ(mm)125 発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
999 税込1,099
当日出荷

火花に強い、アルミボディです。火花に強いアルミ製の細丸専用石筆ホルダーです。石筆を折れから守ります。補充用の石筆(細丸)が3本付いています。
用途石筆用ホルダー。 仕様細丸石筆3本付き 材質石筆:岩石 形状細丸専用
1個
499 税込549
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ平角 石筆
石筆(平角)専用ケースです。 折れにくく、手が汚れにくいです。 ポケットにひっかけることができます。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き作業 仕様石筆(平角)専用ケース 質量(g)25
1個
429 税込472
当日出荷

1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。 材質顔料 適合温度(℃)0~1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど 種別油性 タイプ中字 線幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。 超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに 材質油性アルコール系顔料インキ 全長(mm)135(キャップ込) 直径(Φmm)12 質量(g)26 文字サイズ中字 適合温度(℃)(範囲)-40~100
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。
用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング 長さ(mm)135
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)