2ページ目: 石筆・マーカー

石筆・マーカーは溶接をする際に溶接個所を示す「ケガキ線」と呼ばれる線や文字を書くために使う溶接用品です。石筆やマーカーを使う目的は溶接をする時にポイントをわかりやすくするのと、普通の色鉛筆などでは熱や耐久性が弱く、すぐに見えなくなってしまうためです。石筆は基本的に白1色ですが、マーカーは黒やピンクなど様々な色があり、用途によって使い分けが出来ます。1200度まで耐えられる耐熱タイプの製品もあり、溶接時に使われることが多いのも特徴です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパスサクラ ソリッドマーカー (低温用)サクラクレパス(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。 超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに材質油性アルコール系顔料インキ全長(mm)135(キャップ込)直径(Φmm)12質量(g)26文字サイズ中字適合温度(℃)(範囲)-40~100
石筆 パック入り細丸 TRUSCO石筆 パック入り細丸TRUSCO(5件のレビュー)
369税込406
1パック(10本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60
キング・マーキンペン キャップ用替え芯 増田滑石工業所キング・マーキンペン キャップ用替え芯増田滑石工業所(3件のレビュー)
999税込1,099
1ケース(50個)
当日出荷
キングマーキングペン用キャップ側替え芯
寸法(mm)9×5×25適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-BRoHS指令(10物質対応)対応
白墨専用チョークホルダー たくみ白墨専用チョークホルダーたくみ
349税込384
1個
当日出荷
手を汚さず、折れ、水ヌレを防ぐチョークホルダーです。チョークの折れや汚れを防ぎます。チョークの直接的な水濡れを防ぎます。マグネット付キャップでスチール黒板など鉄材に貼り付けられます。チョークは直径11~12mmに対応します。
用途白墨専用のチョークホルダー。仕様白墨1本付材質本体:ABS・PP・アルミタイプマグネット付キャップ
ガルバマーカー中字 サクラクレパスガルバマーカー中字サクラクレパス
259税込285
1本
当日出荷
溶融亜鉛メッキ処理用マーカー中字タイプ。 溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落ちるマーカー。 ブラシでこする必要がありません。 マーキングは耐候性・耐水性にすぐれマーキングした銅材を屋外で保存しても落ちません。 ペン先の耐久性が高い。 除去する際、マーカークリーナーは不要です。 マーカーは前処理だけで簡単除去。 不メッキも発生せず、手間も工数も減らせます。
奥行(mm)15幅(mm)140高さ(mm)15関連資料(0.2MB)
厚平石筆 増田滑石工業所厚平石筆増田滑石工業所
799税込879
1箱(50本)
翌々日出荷
NO.6厚平石筆の姉妹品で一層風格を持たせた商品です。用途によってお使い分けください。
長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
石筆ホルダ平角 石筆3本 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ平角 石筆3本SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 平角石筆用のホルダーセットです。 石筆平角3本付です。
用途石筆ホルダー角セット。仕様石筆用ホルダー角用
耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ耐熱耐候マーカー 細タイプオキツモ
589税込648
1本
当日出荷
耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます。
用途各種の熱実験や生産現場でのマーキング金型のマーキング用に。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄、セラミックス、ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応
スチールマーカー(固型・蛍光色) 大崎電工スチールマーカー(固型・蛍光色)大崎電工
3,998税込4,398
1箱(10本)
翌々日出荷
固型タイプの蛍光色タイプです。色鮮やかに鋼材やあらゆる物に書けます。口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
タイプ固型
低ハロゲンマーカー(中字) サクラクレパス低ハロゲンマーカー(中字)サクラクレパス
629税込692
1本
当日出荷
キャップを開けてすぐに使えるので、作業の効率が上がります。 インキが出すぎることがないので、液ダレにより回りを汚すことがありません。 材質適性にすぐれているので、いろいろな材質にマークできます。 耐水性・耐光性・定着性に優れた顔料インキ。 マーキングが流れ落ちたりはがれたりすることがありませんので、安心して使うことができます。 マーキングが色あせしないので、屋外でのマーキングにも使えます。 ハロゲン等、金属に対する有害物の含有量が極めて微量です。
用途ステンレス加工工程、配管・検査箇所へのマーキング プラスチックやガラスへのマーキング ぬれた面や水中でのマーキング 屋外でのマーキング長さ(mm)135
ペンタッチ プロ用 サクラクレパスペンタッチ プロ用サクラクレパス(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
建築現場での、マーキング作業に適したマーカー 筆記後すぐ乾き(5-10秒)・キャップを締め忘れても、8時間位乾燥しにくい油性マーカー アルコール系染料 速乾性 キャップ忘れ約8時間OK(環境による)
インク容量(mL)4.5
[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ[細字] 油性・耐熱耐候マーカーエスコ
835税込919
1本
当日出荷
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
ヒートリフレクター ファインケミカルジャパンヒートリフレクターファインケミカルジャパン(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。シルバー
両切石筆 増田滑石工業所両切石筆増田滑石工業所(1件のレビュー)
799税込879
1箱(100本)
当日出荷
最も多く普及している定番実用品
長さ(mm)80幅(mm)5厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]] ピカマーカー工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]]ピカマーカー
999税込1,099
1本
当日出荷
1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。材質顔料温度範囲(℃)適合:0~1000
油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ エスコ油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズエスコ
1,070税込1,177
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シリコーン系樹脂線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140線の太さ細字
Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック LA-COMarkal 超耐熱マーカー ペイントスティックLA-CO(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。材質顔料インク色
Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-COMarkal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティックLA-CO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。測定精度±3%寸法(mm)Φ15×129質量(g)18.1
角先付石筆 増田滑石工業所角先付石筆増田滑石工業所
799税込879
1箱(100本)
翌々日出荷
両切石筆に先付加工をし使用時に先付の手間が無くすぐ使用できます。
長さ(mm)80幅(mm)5厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 シンワ測定工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯シンワ測定
949税込1,044
1セット(6本)ほか
翌々日出荷
工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー種別中字材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)144×15×15先芯丸芯ライン幅(mm)2インク油性(顔料)RoHS指令(10物質対応)対応
Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H LA-COMarkal 耐熱マーカー ペイントスティック HLA-CO(1件のレビュー)
448税込493
1本
当日出荷
幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。寸法(mm)10×117仕様(適合温度範囲℃)107~593質量(g)9.1材質顔料
スチールマーカー(水溶性) 大崎電工スチールマーカー(水溶性)大崎電工
2,698税込2,968
1箱(10本)
翌々日出荷
スチールマーカーの水溶性タイプです。後で消したい時に濡れたウエスで拭けば簡単に消えます。雨で濡れる程度では落ちません。
タイプ水溶性
石筆(平角)50本 箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(平角)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1箱(50本)
当日出荷
平角型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×13.5×80
石筆ホルダ太丸 石筆3本 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ太丸 石筆3本SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 丸石筆用のホルダーセットです。 石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。仕様石筆用ホルダー丸用材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)径(Φ)×全長(mm)6.2×127
石筆(太丸)50本  箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(太丸)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷
太丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状太丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)6.2×8.0
石筆 祥碩堂石筆祥碩堂
299税込329
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
天然岩石製で、化学材料は含まない。水に濡れると消える。こすると消える。
用途木材、鉄材、道路、コンクリート、測量の線引きなど
石筆 パック入り太丸 TRUSCO石筆 パック入り太丸TRUSCO
369税込406
1パック(8本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状太丸仕様細丸を1廻り太くした、より折れにくく強い製品です。トラスコ品番273-1029寸法(mm)Φ6.4×80質量(g)60
石筆 パック入り TRUSCO石筆 パック入りTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1パック(4本)ほか
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。両切を1廻り太くした丈夫な品です。
用途用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。
中平石筆 増田滑石工業所中平石筆増田滑石工業所
749税込824
1箱(50本)
翌々日出荷
外見優美で9mmは手に持ちやすく使いやすいと経済面から最も実用的な製品です。
長さ(mm)90幅(mm)9厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
工業用マーカー  クイック・スティック LA-CO工業用マーカー クイック・スティックLA-CO
959税込1,055
1本
当日出荷
滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。材質顔料寸法(mm)19.05×152.4質量(g)30使用温度範囲(℃)-18~200
固形ペンキ サクラクレパス固形ペンキサクラクレパス
349税込384
1本
当日出荷
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク仕様加熱面150度まで筆記可トラスコ品番384-8108材質【インキ】油性アルコール系顔料【本体】ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)温度範囲(℃)-10~200インク色文字サイズ中字RoHS指令(10物質対応)対応
耐水マーキングチョーク TRUSCO耐水マーキングチョークTRUSCO
789税込868
1パック(3本)
当日出荷
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。寸法(mm)Φ15×100質量(g)19材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
溶接用 ソープストーンマーカー 東安溶接用 ソープストーンマーカー東安
829税込912
1本
3日以内出荷
溶接部を汚さず、必要に応じて簡単に拭き取れます!高温耐性や防水性あり!書きやすい平型タイプのストーンです!ゴールド部分はポケットに引っ掛けることができるためすぐに取り出せます!
用途工業用マーキングツールとしてご使用ください。溶接、金属製造、建設、機械製造、自動車製造、船舶、鋼などに適しています。仕様SoapstoneMarkersセット内容1本(ホルダー付き)交換用ストーン2本付寸法(mm)約125白色
天神石筆 日本白墨工業天神石筆日本白墨工業
1,398税込1,538
1本ほか
8日以内出荷から15日以内出荷
鉄板、鉄骨などのマーキング用として、工業分野で使用されております。素材は滑石(タルク)で、原石を各種サイズに削りだした製品です。天然の滑石だけでできているため、布等で拭き消すことができます。
材質滑石(タルク)
鉄鋼用マーカー中字 大崎電工鉄鋼用マーカー中字大崎電工
5,098税込5,608
1箱(10本)
翌々日出荷
塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)ペン先の耐久性が高いです。極太同様にインキの補充とペン先の交換ができます。
油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組 エスコ油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組エスコ
4,600税込5,060
1セット
翌日出荷
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂4色セット(黒、白、赤、青)線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140アズワン品番65-2258-37
石筆(細丸)100本 箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(細丸)100本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1箱(100本)
当日出荷
細丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状細丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×80
石筆 たくみ石筆たくみ
739税込813
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
鉄、コンクリートに。ポケットクリップ付き
薄平石筆 増田滑石工業所薄平石筆増田滑石工業所
859税込945
1箱(50本)
翌々日出荷
NO.7薄平石筆の姉妹品で、一層の風格を持たせた製品です。
長さ(mm)100幅(mm)15厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
石筆・マーカー