絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 石筆・マーカー

130件中 121130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントマーカープロ太字 大崎電工ペイントマーカープロ太字大崎電工
6,898税込7,588
1箱(10本)
翌々日出荷
インキ(油性顔料)ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約3mmです。
工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 シンワ測定工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯シンワ測定
949税込1,044
1セット(6本)ほか
翌々日出荷
工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー種別中字材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)144×15×15先芯丸芯ライン幅(mm)2インク油性(顔料)RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンペイント 東山ガーデンペイント東山
299税込329
1本
13日以内出荷
新感覚!まるで塗料のような仕上がりのペン! マーカータイプなのでわざわざ缶を開け、ハケを用意する必要がありいません! 耐水性があり、屋外での使用に最適! 嫌なニオイがしない水性顔料インキを使用。 乾燥後は文字を書いたり、絵を描くなど重ね書きができます。 専用ニスを塗れば光沢が出て、塗装もより強固になります。
用途木製品の塗装に、植木鉢などの陶器にオリジナル模様を描けます。仕様芯幅:15mm
石筆(平角) 平角4本 SUZUKID(スズキッド)石筆(平角) 平角4本SUZUKID(スズキッド)
299税込329
1セット(4本)
翌々日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆平角4本組形状平角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
石筆(角) 角5本 SUZUKID(スズキッド)石筆(角) 角5本SUZUKID(スズキッド)
289税込318
1セット(5本)
翌々日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆角5本組み形状角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
K-91用替太丸石筆3本 SUZUKID(スズキッド)K-91用替太丸石筆3本SUZUKID(スズキッド)
539税込593
1セット(3本)
9日以内出荷
短くなった石筆も残さずつかえます。 鉄板、鉄骨、測量等の線引きに使用できます。
用途石筆ホルダー(K-91)用替石材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティックLA-CO
929税込1,022
1本
当日出荷
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。測定精度(%)±3質量(g)18.1直径×長さ(mm)15×129
石筆両切り(10本入り) TRUSCO石筆両切り(10本入り)TRUSCO
369税込406
1パック(10本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。石筆の原型といえる製品です。古くから愛用されている一般的な製品です。
形状両切トラスコ品番273-1002寸法(mm)5.0×5.0×80質量(g)70
石筆 たくみ石筆たくみ
739税込813
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
鉄、コンクリートに。ポケットクリップ付き
温度チョーク DELTA マグナアロイアンドリサーチ温度チョーク DELTAマグナアロイアンドリサーチ
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に寸法(mm)100×10容器仕様プラケース
石筆・マーカー