3口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7
力率75/86(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)14.3/16.3
始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0
送風口数3口
運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1350
アズワン品番64-9332-98
消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。
電源(V)三相200
首振あり
仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)
トラスコ品番462-2286
質量(kg)101
タンク容量(L)16.5
冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190
電気代の目安41.8/52.8円/h
送風口数3口
消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。