スポットエアコン (スポットクーラー) :「排気ダクト」の検索結果
関連キーワード
付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル
質量(kg)21.5
電源単相100V (50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330
騒音値(dB)【前方】49【後方】51
機能24時間タイマー、クロック
消費電力(kW)0.62/0.72
冷媒R32
風量(m3/h)255/240
除湿能力(L/h)1.74/1.94
地球温暖化係数(GWP)675
運転電流(A)6.4/7.0
冷媒封入量(kg)0.23
冷房能力(kW)2.0/2.2
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。