特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります