絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ナカトミ(56)
  • スイデン(35)
  • TRUSCO(31)
  • 日動工業(31)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • 日立(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • ノーブランド(10)
  • ダイキン工業(9)
  • J&S(9)
  • 広電(KODEN)(8)
  • タイロン(7)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](6)
  • 日本無機(4)
  • キングジム(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • Haier(ハイアール)(3)
  • 静岡製機(2)
電源(V)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚) エスコ400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚)エスコ
990税込1,089
1袋(5枚)
翌日出荷
材質難燃性不織布寸法(mm)400×700白色質量(g)13(1枚あたり)アズワン品番64-7942-12入数5枚
Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式) エスコΦ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)エスコ
29,500税込32,450
1個
当日出荷
仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3Hアズワン品番65-2236-72
移動式クーラー エスコ移動式クーラーエスコ
56,000税込61,600
1台
翌日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。運転モードは冷風・除湿・送風を搭載しており、1台で3役をこなします。おやすみ運転をセット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに約1時間後に設定温度が1℃アップします。その後は、おやすみ運転セット時から2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。設定温度が30℃より高くなることはありません。機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式です。湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。チャイルドロック機能付き。本体+ーボタンを3秒間同時押しでロックします。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能。補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。キャスター付きでどこにでも簡単に移動ラクラク。
仕様ルーバー角度/上下左右:手動、スイング:無付属品排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2、電源線固定バンド×1、窓パネルA・B・C×各1、レール用アタッチメント×2、レール用アタッチメント用ねじ+ばね座金+丸座金+ナット×4、蝶ナット+蝶ナット座×2、隙間シール(10mm)×3、隙間シール(5mm)×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、長さ(mm)排気ダクト/300~1550質量(kg)20.5切替方式[風量]冷風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:無し、送風:3段階(弱・中・強)電流(A)7.8/8.1電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)670/790設定温度(℃)冷風/16~30モード冷風・除湿・送風 (換気)冷媒R410Aタイマー0.5~24h (切/入)除湿能力(L/日)19.0/21.0(50/60Hz)適用畳数4.5~7畳
移動式クーラー エスコ移動式クーラーエスコ
51,800税込56,980
1台(1台)
翌日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)質量(kg)約22電流(A)9.3/9.7電源(V)100消費電力(W)800/945 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3騒音値(dB)約56/57設定温度(℃)16~32冷媒R410A (封入量378g)圧縮機全閉型ロータリー除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
スポットクーラー用冷風延長ダクト エスコスポットクーラー用冷風延長ダクトエスコ
9,590税込10,549
1台
翌日出荷
可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
400x700mm スポットエアコン用フィルター(抗菌・防臭/5枚 エスコ400x700mm スポットエアコン用フィルター(抗菌・防臭/5枚エスコ
1,170税込1,287
1袋(5枚)
翌日出荷
材質抗菌・防臭不織布寸法(mm)400×700薄青色質量(g)10(1枚あたり)アズワン品番64-7942-13入数5枚

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)