スポットエアコン (スポットクーラー) :「エアー ジャバラ」の検索結果
ピンポイントで涼しい冷風を当てられる為、屋外や工場、イベント会場等エアコンが取り付けられない場所で便利。キャスター付きで楽々移動。荷下ろし作業など作業場所が都度変わる場所などに便利。 作業場所のレイアウト変更があってもすぐに対応可能。除湿効果。空気中の湿気を冷却することで湿気を水滴に変えてタンクに排出します。労働環境改善に最適。すぐ使える工事不要。ダクト、ノズル、ホースを組み立てコンセントを差してすぐに使えます。不燃性でオゾン層を破壊しない冷媒を採用オゾン破壊係数(ODP)ゼロ 冷媒R410A。狙った所に冷風を送りだすフレキシブルダクト。柔軟で好みの角度に調整可能。(可動範囲内)。作業シーンに合わせて排水方法を変えられる。ドレンホースで直接排水で連続使用。 ドレンタンクに排出しタンクを取出し捨てるだけ。
材質本体:鋼板、排風ダクト:PVC ・付属品・セット品:ドレンホース
質量(kg)約32
色ホワイト/グレー
電源(V)単相交流100
タンク容量(L)6
首振なし
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860(ダクト含まず)
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)2.2/2.5
風量調整強/弱
送風口数1
冷媒R410A
風量(m3/h)循環:340
排熱ダクト有無あり
1台
¥78,930
税込¥86,823
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。