1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
1セット
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります