スポットエアコン (スポットクーラー) :「冷却機」の検索結果
関連キーワード
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース
質量(kg)8.5
消費電力(W)200
電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V
騒音値(dB)約53A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2
冷媒R134a
冷却能力(W)400
運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。