スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクトYAMAZEN(山善)翌々日出荷
工事不要ですぐに使える【コンパクトクーラー】コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V冷房能力:400W消費電力:200W冷媒:R134a騒音値:約53dB(A)バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わりますエレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能【テント】キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%遮光率:98.77%付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm【ポータブル電源】コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃定格出力2400Wバッテリー容量:1792Wh3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要YAMAZEN(山善)翌々日出荷から5日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)940/1080(50/60Hz)電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約55保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)設定可能温度(℃)16~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)290取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
移動式エアコン用 収納カバーYAMAZEN(山善)4日以内出荷
移動式エアコン用収納カバーオフシーズンのホコリ・ゴミよけに【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応パネル・ダクト用の収納袋付き
用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル質量(g)215寸法(cm)直径25×高さ80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×32×65
スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応YAMAZEN(山善)翌々日出荷
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)820/960騒音値(dB)約56使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%保証期間1年設定可能温度(℃)16~31電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)430除湿能力(L/日)20.5/24.5取扱説明書(1.04MB)冷房能力(kW)2.6/2.9適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
スポットコンパクトクーラーYAMAZEN(山善)5日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー質量(kg)5.3電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無有切タイマー1/2/4/8h
フィルターナカトミ税込¥3,298~¥2,998~