スポットエアコン (スポットクーラー) :「簡易冷房」の検索結果
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)90
騒音値(dB)約48
機能ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)100(50/60Hz)
使用温湿度範囲18~32度・30~90%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42
冷媒R134a
圧縮機ロータリー式
冷媒封入量(g)35
除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7度
排熱ダクト有無有
切タイマー1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
6日以内出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース
質量(kg)8.5
消費電力(W)200
電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V
騒音値(dB)約53A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2
冷媒R134a
冷却能力(W)400
運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。