スポットエアコン (スポットクーラー) :「トヨトミ エアコン」の検索結果
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm)360
質量(kg)22
高さ(mm)750
奥行(mm)230
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4 / 1.6
適用畳数【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。