1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H) 質量(kg)室内機:24.0 ホワイト 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750 冷媒R32 サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263 能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2 期間消費電力量(kWh)1316/1480 適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
83,800 税込92,180
翌々日出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります