移動式エアコンエスケイジャパン翌々日出荷
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要風量2段階+送風+オート上下手動ルーバー、左右自動スイングモード(送風、冷風、オート)おやすみ、チャイルドロック機能24時間ON/OFFタイマーリモコン、キャスター付き対応畳数約6~9畳簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト質量(kg)21消費電力(W)730冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0電源(AC V)100 50/60Hz使用環境温度(℃)21~38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700冷媒R410a
フィルターナカトミ税込¥3,298~¥2,998~