スポットエアコン (スポットクーラー) :「冷風 ファン」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
用途クールスイファン用冷風ダクト トラスコ品番267-0616
1本
8,490 税込9,339
欠品中

標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番793-8934 適合機種SS-52DJ・EJ 長さ(mm)360 タイプ2口用 縦(mm)230 横(mm)230 径(mm)200
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。 トラスコ品番793-8845 適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト 高さ(mm)400 品名ダクト組品(吹出側) 径(Φmm)114 縦(mm)125 横(mm)125
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

2口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し 電源(V)3相200 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)14 本体質量(g)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2 力率70/82(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)8.6/9.9 始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0 送風口数2口 運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4 冷媒R410A 冷媒封入量(g)1050 アズワン品番64-9332-96 消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
249,800 税込274,780
欠品中

粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番793-9469 適合機種SS-67EJ-3 高さ(mm)10 タイプ3口用 縦(mm)870 横(mm)454
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

3口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し 電源(V)3相200 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)14 本体質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190 冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7 力率75/86(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)14.3/16.3 始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0 送風口数3口 運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3 冷媒R410A 冷媒封入量(g)1350 アズワン品番64-9332-98 消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427 冷媒R407C
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計 自動首振り装置内蔵
首振有り 電源(V)3相200 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)14 本体質量(g)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2 力率70/82(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)8.6/9.9 始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0 送風口数2口 運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4 冷媒R410A 冷媒封入量(g)1050 消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
269,800 税込296,780
欠品中

1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置内蔵 周波数(Hz)【電源】50/60 電源(V)【相数・電圧】100 本体質量(kg)37 定格出力(kW)【圧縮機】0.75 風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6 コードIP10 消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92 力率【50Hz】79%【60Hz】99% ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9 冷媒封入量(g)360 公称出力(W)【送風機】160 設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50 運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3 冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8 温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2
1台
125,900 税込138,490
欠品中

排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクト トラスコ品番268-9859
1本
4,690 税込5,159
欠品中


1個
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉式ファンモータを採用しています。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
用途マシンなどへの部分冷却に。広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。 トラスコ品番206-5355 アズワン品番64-9332-97
1台
299,800 税込329,780
欠品中

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります