1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)32 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り首振り装置無し 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無なし
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります