SS延長排気ダクト3口用スイデン¥27,980~税込¥30,778~特価
1セット(2m×2本)
当日出荷
適合機種SS-63EH-3内径(Φmm)250アズワン品番64-8695-13
スポットエアコン2口用 延長排気ダクトスイデン3日以内出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
スポットエアコン1口用 延長排気ダクトスイデン(2件のレビュー)3日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
フィルターナカトミ税込¥3,298~¥2,998~