建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
253件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2口吹出ホースセット タイロン2口吹出ホースセットタイロン
16,900税込18,590
1セット
4日以内出荷
用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)90ホース外径(Φmm)96
排気口アタッチメント 日動工業排気口アタッチメント日動工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
除湿機能付きポータブルクーラー siroca除湿機能付きポータブルクーラーsiroca
40,690税込44,759
1個
3日以内出荷
1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
電源(V)交流100(50/60Hz)冷房能力(kW)冷風:0.350除湿能力(L/日)4.4タンク容量(L)1消費電力(W)約160運転音(dB)54風量(m3/h)73ホワイト冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4質量(kg)約6.5(本体のみ)コード長さ(m)1.8使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38湿度範囲(%)90以下付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)送風口数1口
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式) エスコΦ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)エスコ
29,500税込32,450
1個
当日出荷
仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3Hアズワン品番65-2236-72
Φ125mmx5m 冷風延長ダクト エスコΦ125mmx5m 冷風延長ダクトエスコ
24,600税込27,060
1本
当日出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用寸法(mm)Φ125×5m質量(kg)6.7型番SS-D-125-5M対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1Aアズワン品番64-7942-28
400x700mm スポットエアコン用フィルター(抗菌・防臭/5枚 エスコ400x700mm スポットエアコン用フィルター(抗菌・防臭/5枚エスコ
1,170税込1,287
1袋(5枚)
翌日出荷
材質抗菌・防臭不織布寸法(mm)400×700薄青色質量(g)10(1枚あたり)アズワン品番64-7942-13入数5枚
スポットエアコン クールスイファン3口タイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン3口タイプスイデン
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
3口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し電源(V)3相200周波数(Hz)50/60タンク容量(L)14本体質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7力率75/86(50/60Hz)冷風側風量(m/min)14.3/16.3始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0送風口数3口運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3冷媒R410A冷媒封入量(g)1350アズワン品番64-9332-98消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
スポットエアコン クールスイファン2口自動首振りタイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン2口自動首振りタイプスイデン
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
2口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計 自動首振り装置内蔵
首振有り電源(V)3相200周波数(Hz)50/60タンク容量(L)14本体質量(g)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2力率70/82(50/60Hz)冷風側風量(m/min)8.6/9.9始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0送風口数2口運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4冷媒R410A冷媒封入量(g)1050消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
JA-SP25M用天板 ノーブランドJA-SP25M用天板ノーブランド(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
適合本体JA-SP25M
スポットクーラー(1口) スモールドレーン DENSO(デンソー)スポットクーラー(1口) スモールドレーンDENSO(デンソー)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様ドレーンタイプ:スモールドレン質量(kg)36タンク容量(L)5消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990送風口数1口騒音値(dB)(50/60Hz)63/66冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz)排熱ダクト有無なし
標準フィルター 2口用 スイデン標準フィルター 2口用スイデン
8,490税込9,339
1個
当日出荷
標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9400適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.31高さ(mm)10タイプ2口用品名2口用標準フィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-162018年トラスコ掲載ページ9 0859
伸縮タイプ冷風延長ダクト3m ナカトミ伸縮タイプ冷風延長ダクト3mナカトミ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
長さ(m)0.8~3アズワン品番64-4650-83
1口用標準フィルター スイデン1口用標準フィルタースイデン
6,290税込6,919
1枚
当日出荷
トラスコ品番793-9451適合本体SS-25EG-1アズワン品番64-9623-20
電源コード4芯 ナカトミ電源コード4芯ナカトミ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
寸法4芯 2mm2×10m
排熱ダクト ダイキン工業排熱ダクトダイキン工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合機種SUASP1GS、SUASP1GT
SUASP1BS用延長ダクト ダイキン工業SUASP1BS用延長ダクトダイキン工業
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AUダクト径(Φmm)125
SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業SPC-25ACN用 排熱ダクト日動工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
SPC-25ACN用 エルボ 日動工業SPC-25ACN用 エルボ日動工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
SPC-25ACN用 ドレンタンク4L 日動工業SPC-25ACN用 ドレンタンク4L日動工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
SPC-25ACN用 フィルター 日動工業SPC-25ACN用 フィルター日動工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレス PROMOTE(プロモート)冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレスPROMOTE(プロモート)
117,980税込129,778
1台
予約販売
夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター質量(kg)47電源(V)100温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22コード長さ(m)電源:2定格電流(A)(暖房)12.6/13対応除湿水処理方法:ドレンレス消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3本体サイズ(mm)405×430×825冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675圧縮機全閉ロータリー 定格940W冷媒封入量(g)300冷房能力(kW)2.5/3.0暖房能力(kW)1.55/1.75
エルボ組品 SS-25DD・ED スイデンエルボ組品 SS-25DD・EDスイデン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番585-5803適合機種SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3、SS-25DJR-1Pオレンジ品名エルボ組品
冷風ダクトシャッター スイデン冷風ダクトシャッタースイデン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ダクトに装着する事で風量を調節できます。
トラスコ品番422-9106適合機種SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
フィルター(前面) ナカトミフィルター(前面)ナカトミ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合機種MAC-30
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ポータブルエアコン ベスコン GENTOSポータブルエアコン ベスコンGENTOS
53,980税込59,378
1台
当日出荷
「冷房・暖房・送風・除湿・スリープ」の5モードとタイマー機能を搭載したポータブルエアコンです。
用途工具、倉庫、オフィス、イベント会場、アウトドア、ご家庭など様々な場所で使用可能。付属品ダクト(大)×1本、ダクト(小)×2本、ドレンホース、正面カバートラスコ品番713-2059材質PC、ABS電源(V)100電源コード(m)1.5冷房能力(50/60Hz)(kW)0.43/0.49本体寸法(mm)奥行575本体寸法(mm)高さ349本体寸法(mm)幅290送風口数1首振り騒音値(dB)(50/60Hz)60消費電力(kW)(50/60Hz)0.229/0.282
スポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコン MANSHINスポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコンMANSHIN
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。【家庭用コンセント使用可】100V電源で家庭用のコンセント使用が可能です。コンセントのとれる場所であればどこでも使用できます。50Hz、60Hzどちらにも対応しています。冷房能力は2.3kW(50Hz/ルームエアコン7畳用相当)/2.6kW(60Hz/ルームエアコン10畳用相当)の大容量。工事不要で簡単にどこでも涼しく。 部屋、整備工場、DIY、作業場、倉庫、工場、屋根裏部屋、屋外、アウトドア、外飼いのペットにもエアコンが設置できない場所でも大活躍です。【簡単移動】キャスター付きで移動が楽にできます。ロック機能付きですので、固定しても使用できます。【風向調整可能】冷風の向きを変えて調整ください。排熱ダクトからは温風が排出されますので、屋内でご利用の際は外に排出できるよう調整していただくことでより涼しくご利用いただけます。
質量(kg)21ホワイト電源(V)単相交流100消費電力(W)720/860電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×698(ダクト含まず)風量調整強/弱送風モード冷媒R410A冷房能力(kW)2.3/2.6
スポットエアクーラー クマザキエイムスポットエアクーラークマザキエイム
39,800税込43,780
1台
6日以内出荷
工事不要!どこでも置けるコンパクトサイズの移動式スポットクーラーです。冷風・送風・除湿の3役をこなす多機能モデルです。電気代1時間あたり14円の低消費電力タイプ。1時間単位で設定可能なON/OFFタイマー付きで節電にも役立ちます。移動を楽にするキャスター付き、排気ダクトと窓パネルを使い背面から出る排熱を室外に逃すことができます(アタッチメントは全て標準添付です)。
仕様風量切替:2段階、約14(1時間当たりの電気代(円)(450W連続運転時))セット内容本体、排気ホース(直径13×長さ24~160cm)、ノズル、ジョイント、パネル(A×1、B×2、C×1)、排水ホース(直径0.9×長さ100cm)、リモコン(CR2025電池入り)、パネル固定用金具1式、補助鍵、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・アルミ質量(kg)15.5電源(V)AC10050/60Hz能力最大除湿:8L(1日当たり)、冷風:50Hz/0.8(kW)、60Hz/0.88(kW)運転音(dB)約55(冷風モード「強」)冷媒R134a/160g運転モード自動運転、冷風、除湿、送風タイマー設定(時間):1~24(ON/OFF)運転電流(A)50Hz/4.36、60Hz/4.8本体寸法(cm)幅26.5×奥行28×高さ58冷房消費電力(W)50Hz/410、60Hz/450
スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト YAMAZEN(山善)スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクトYAMAZEN(山善)
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える【コンパクトクーラー】コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V冷房能力:400W消費電力:200W冷媒:R134a騒音値:約53dB(A)バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わりますエレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能【テント】キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%遮光率:98.77%付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm【ポータブル電源】コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃定格出力2400Wバッテリー容量:1792Wh3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用 ダイキン工業スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用ダイキン工業
299,800税込329,780
1台
予約販売
冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)質量(kg)79電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器力率76.3/87.1%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.9圧縮機全密閉形ロータリー式始動電流(A)21/20(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)5.9/6.6冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
窓用ルームエアコン Haier(ハイアール)窓用ルームエアコンHaier(ハイアール)
59,800税込65,780
1台
9日以内出荷
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠種別冷房専用質量(kg)21.5ホワイト外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770消費電力(W)590/700電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能おやすみ運転モード切替自動・冷房・ドライ・送風排水方式ノンドレン運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳風量調整自動・強・弱冷媒R32タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005リモコン液晶リモコン冷房能力(kW)1.60/1.80通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
窓用ルームエアコン Haier(ハイアール)窓用ルームエアコンHaier(ハイアール)
51,800税込56,980
1台
8日以内出荷
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠種別冷房専用質量(kg)21.2ホワイト外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770消費電力(W)480/560電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能おやすみ運転モード切替自動・冷房・ドライ・送風排水方式ノンドレン運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳風量調整自動・強・弱冷媒R32タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005リモコン液晶リモコン冷房能力(kW)1.40/1.60通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要YAMAZEN(山善)
45,800税込50,380
1台
5日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)940/1080(50/60Hz)電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約55保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)設定可能温度(℃)16~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)290取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
移動式エアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善)移動式エアコン用 収納カバーYAMAZEN(山善)
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
移動式エアコン用収納カバーオフシーズンのホコリ・ゴミよけに【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応パネル・ダクト用の収納袋付き
用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル質量(g)215寸法(cm)直径25×高さ80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×32×65
洗練型スポットエアコン スイデン洗練型スポットエアコンスイデン
125,900税込138,490
1台
8日以内出荷
1口冷風タイプ全閉式ファンモータ低GWP冷媒『R32』採用高いエネルギー消費効率壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
除湿機能付きポータブルクーラー コイズミ(小泉成器)除湿機能付きポータブルクーラーコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
除湿もできるポータブルクーラー室温から-9℃の冷風最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能移動時便利なキャスター付き。冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)
幅(mm)255質量(kg)14.5高さ(mm)630奥行(mm)240電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz)電源コード(m)約1.8コンプレッサーロータリー式除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz)切タイマー2/4/6時間
ジェットノズル トルネードノズル 日動工業ジェットノズル トルネードノズル日動工業
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1関連資料※単品カタログ(0.29MB)耐用温度(℃)0~50
ポータブルスポットクーラー ヒロ・コーポレーションポータブルスポットクーラーヒロ・コーポレーション
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き便利なキャスター付き。でラクラク移動畳数の目安は約8畳となっています。
用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書材質ABS、銅、スチール、アルミニウム電源AC100V能力【ドライ】最大16.8L/日定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz)電源コード(m)約1.8風量2段階調節ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500冷媒R410リモコン単四形マンガン電池×2(別売)ドレンホースサイズ(mm)10×1000冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
移動式エアコン エスケイジャパン移動式エアコンエスケイジャパン
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要風量2段階+送風+オート上下手動ルーバー、左右自動スイングモード(送風、冷風、オート)おやすみ、チャイルドロック機能24時間ON/OFFタイマーリモコン、キャスター付き対応畳数約6~9畳簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト質量(kg)21消費電力(W)730冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0電源(AC V)100 50/60Hz使用環境温度(℃)21~38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700冷媒R410a

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)