絞り込み
送風口数
- 2口
- 1口(66)
- 3口(3)
- 4口(1)
- 5口(1)
排熱ダクト有無
- あり(3)
- 別売(1)
ブランド
- DENSO(デンソー)(1)
- スイデン(1)
- ダイキン工業(1)
- ナカトミ(2)
- 広電(KODEN)(1)
- 日立(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スポットエアコン
スイデン¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200定格出力(kW)【圧縮機】1.77風量(m3/min)【冷風】11.4/13.3、【排熱側】21.0/25.3消費電力(kW)【冷房】1.90/2.43力率72%/83%電源コード無ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.42/2.13送風口数2口冷媒R32動作温度(℃)25(50%)~45(40%)電源プラグ無始動電流(A)34.3/27.1冷媒封入量(g)655冷却能力(kW)4.6/5.2公称出力(W)【送風機】480設計圧力(MPa)H:4.30、L:2.00運転電流(A)7.6/8.5IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.4排熱ダクト有無別売
スポットクーラーブラック2口
広電(KODEN)¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷タンクレスでスリムボディ 二方向へ冷風を送るツイン冷風スポットクーラー 水捨て不要のノンドレン※&タンクレス設計※温度や湿度など使用環境によって変わります 丈夫な板金ボディ ツインダクトで2方向へ冷風を送風可能 210°の手動首振り機能搭載 満水検知(LED、ブザー)搭載 オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用 吊下げ金具付き アース可動式プラグ付き 伸縮可能な排熱ダクト付属(約35~180cm) スリムボディなので省スペースで設置可能質量(kg)約30電圧(V)単相交流100電源コード(m)約4.2冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)2.4(60Hz)2.9消費電力(W)(50/60Hz)(50Hz)1100 (60Hz)1300風量2段階送風口数2冷媒HFCR410A首振り手動首振り 約210°RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無あり
ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)
ナカトミ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電源工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐ行える脱着式フィルターです。付属品冷風ダクト×2本、冷風ダクト用エルボ×2個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本質量(kg)65備考【PL保険】加入電流(A)【冷房時】強:11/12、弱:10.5/11.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)【冷房時】強:1030/1200、弱:1000/1150【暖房時】弱:790/980タンク容量(L)5首振自動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×1030保護装置オーバーロードリレー、サーマルプロテクター保証期間1年間使用環境温度(℃)【冷房時】17~45(設定温度:17~28)送風口数2冷媒HFC R32(封入量:480g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.63/0.76)冷房能力(kW)3.0/3.5暖房能力(kW)弱:1.9/2.1排熱ダクト有無あり
ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)(冷媒R32)
ナカトミ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷冷房、暖房の切替が可能です。夏は冷房として、冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能です。環境に配慮した冷媒R32を採用、オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒です。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載、モーターコイルが密閉されておりチリやホコリ等の侵入を防ぎます。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイングし、より広範囲に冷風を送ります。用途夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。質量(kg)61電源(V)単相100タンク容量(L)5本体寸法(mm)470×525×945口数2電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.5消費電力(W)(50/60Hz)(冷房)1030/1200、(暖房)790/980使用環境温度(℃)(冷房)17-~45 / (暖房)8~22送風口数2口首振り有消費電力(kW)(50/60Hz)1030/1200暖房能力(kW)1.9/2.1排熱ダクト有無有
スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V
DENSO(デンソー)¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレントラスコ品番462-2260質量(kg)70電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5本体寸法(mm)奥行520本体寸法(mm)高さ1190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190電気代の目安29.7/38.5円/h本体寸法(mm)幅480ドレン方式ドレンホース送風口数2口消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75
スポットエアコン
日立¥369,800税込¥406,7801台61日以内出荷スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530種別床置き質量(kg)45備考自動首振装置(別売)の取付可能電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口冷媒R407C圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品