建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
253件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運びキングジム
192,800税込212,080
1セット
翌々日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7容量(L)給水タンク:約2(本体一体型)コード長さ(m)電源:約1.45定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4首振外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6連続使用時間冷風:約5時間30分※5動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)送風口数1口運転音約57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.19MB)排熱ダクト有無
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
162,980税込179,278
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81電源コード(m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833機能冷房専用構成ユニット:一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
屋外用冷風機ドライクール2用レインカバー Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2用レインカバーChrester(コンフォー)
39,800税込43,780
1枚
4日以内出荷
屋外用冷風機ドライクール2用のレインカバーです。雨が降った際に該当機器を保護できます。
用途屋外用冷風機ドライクール2の保護に。シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×1065
スポットエアコンJSP101用水タンク J&SスポットエアコンJSP101用水タンクJ&S
6,280税込6,908
1個
4日以内出荷
スポットエアコンJSP101用の水タンクです。
スポットエアコンJSP101用フィルター J&SスポットエアコンJSP101用フィルターJ&S
7,480税込8,228
1個
4日以内出荷
スポットエアコンJSP101用のフィルターです。
スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無 MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無MEIHO(ワキタ)
112,980税込124,278
1台
4日以内出荷
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)トラスコ品番699-3685電源(V)単相100タンク容量(L)5口数1風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)電源コード(m)1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ860外装本体寸法(mm)幅410冷媒R410A口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)63/63消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h材質(ダクト)樹脂
スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応YAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)820/960騒音値(dB)約56使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%保証期間1年設定可能温度(℃)16~31電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)430除湿能力(L/日)20.5/24.5取扱説明書(1.04MB)冷房能力(kW)2.6/2.9適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運びキングジム
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)【ダクト】0.3~0.5タンク容量(L)2(本体一体型)定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15電源コード(m)1.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307連続使用時間5時間30分動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)運転音57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.19MB)入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力)肩紐長さ(cm)70~100
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
119,800税込131,780
1台
予約販売
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0電源コード(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグポッキンプラグ仕様始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無
エアコン室外機用カバー ワイド 日本緑十字社エアコン室外機用カバー ワイド日本緑十字社
6,732税込7,405
1台
当日出荷
熱中症予防対策商品 エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率を格段に向上させます。
仕様●サイズ(mm):幅/855~960、奥行/350、高さ/82●質量(kg):1.8●PAT.4091332号●材質:本体(カバー)・取り付けバー・ジョイント・バンド/ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル/ナイロン●付属品:取り付けバンド×2本アズワン品番67-4518-52
シーリングタイプ用標準冷風ダクト スイデンシーリングタイプ用標準冷風ダクトスイデン
5,290税込5,819
1個
当日出荷
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
8,190税込9,009
1台
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1400~1900対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1700~2200対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
スポットエアコン”クールスイファン”用オプション スイデンスポットエアコン”クールスイファン”用オプションスイデン
6,590税込7,249
1個
当日出荷
標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
排熱延長ダクト3m ナカトミ排熱延長ダクト3mナカトミ
33,630税込36,993
1本
3日以内出荷
SAC-6500N用の排熱延長ダクトです。
長さ(m)3内径(Φmm)250外径(Φmm)265
延長スペーサー ナカトミ延長スペーサーナカトミ
4,710税込5,181
1個
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の延長スペーサーです。
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,540税込4,994
1個
4日以内出荷
SPC-48S用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)455×800
フィルター(側面) ナカトミフィルター(側面)ナカトミ
2,530税込2,783
1個
4日以内出荷
PFC-3用の側面フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)200×370
防塵フィルター ナカトミ防塵フィルターナカトミ
4,710税込5,181
1個
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の防塵フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)195×170
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
3,060税込3,366
1個
3日以内出荷
N410-HC用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)330×595
BCF-60L用冷却エレメント ナカトミBCF-60L用冷却エレメントナカトミ
4,870税込5,357
1個
3日以内出荷
BCF-60L用の冷却エレメントです。
エレメント ナカトミエレメントナカトミ
3,290税込3,619
1個
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)355×150
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,030税込4,433
1個
3日以内出荷
SAC-34用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)395×670
スポットクーラー用エルボ ナカトミスポットクーラー用エルボナカトミ
3,060税込3,366
1個
4日以内出荷
SAC-34、SPC-68用のエルボです。
フィルター(背面) ナカトミフィルター(背面)ナカトミ
2,140税込2,354
1個
4日以内出荷
PFC-3用の背面フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)350×435
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
2,760税込3,036
1個
4日以内出荷
SAC-2500、SAC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)320×585
BCF-90L用冷却エレメント ナカトミBCF-90L用冷却エレメントナカトミ
19,340税込21,274
1個
3日以内出荷
BCF-90L用の冷却エレメントです。
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,710税込5,181
1個
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)160×170
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,200税込4,620
1個
4日以内出荷
SPC-68用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)455×855
フィルター(前面) ナカトミフィルター(前面)ナカトミ
2,530税込2,783
1個
4日以内出荷
HMC-25用の前面フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)245×345
BCF-90L用フィルター ナカトミBCF-90L用フィルターナカトミ
6,210税込6,831
1個
3日以内出荷
BCF-90L用のフィルターです。
防雨カバー ナカトミ防雨カバーナカトミ
9,898税込10,888
1枚
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の防雨カバーです。
BCF-60L用フィルター ナカトミBCF-60L用フィルターナカトミ
3,870税込4,257
1個
4日以内出荷
BCF-60L用のフィルターです。
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
3,060税込3,366
1個
4日以内出荷
BSC-10N用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)605×690
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
3,290税込3,619
1個
3日以内出荷
MAC-25用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)340×275
スポットクーラーフィルター 広電(KODEN)スポットクーラーフィルター広電(KODEN)
4,980税込5,478
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットクーラードレンホース 広電(KODEN)スポットクーラードレンホース広電(KODEN)
2,980税込3,278
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットクーラードレンタンク 広電(KODEN)スポットクーラードレンタンク広電(KODEN)
4,480税込4,928
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットクーラー冷風ダクト 広電(KODEN)スポットクーラー冷風ダクト広電(KODEN)
4,980税込5,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)