カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品
          • スポットエアコン (スポットクーラー)
            • スポットエアコン (スポットクーラー)床置型(118)
            • スポットエアコン (スポットクーラー)天井吊り型(1)
            • スポットエアコン (スポットクーラー)窓用(15)
            • スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト(71)
            • スポットエアコン (スポットクーラー)フィルター(21)
            • スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類(24)

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 冷房用品
  • 冷房機
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレス PROMOTE(プロモート)冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレスPROMOTE(プロモート)
117,980税込129,778
1台
3日以内出荷
夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター質量(kg)47電源(V)100温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22コード長さ(m)電源:2定格電流(A)(暖房)12.6/13対応除湿水処理方法:ドレンレス消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3本体サイズ(mm)405×430×825冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675圧縮機全閉ロータリー 定格940W冷媒封入量(g)300冷房能力(kW)2.5/3.0暖房能力(kW)1.55/1.75
エルボ組品 SS-25DD・ED スイデンエルボ組品 SS-25DD・EDスイデン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番585-5803適合機種SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3、SS-25DJR-1Pオレンジ品名エルボ組品
冷風ダクトシャッター スイデン冷風ダクトシャッタースイデン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ダクトに装着する事で風量を調節できます。
トラスコ品番422-9106適合機種SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
フィルター(前面) ナカトミフィルター(前面)ナカトミ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合機種MAC-30
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ポータブルエアコン ベスコン GENTOSポータブルエアコン ベスコンGENTOS
53,980税込59,378
1台
当日出荷
「冷房・暖房・送風・除湿・スリープ」の5モードとタイマー機能を搭載したポータブルエアコンです。
用途工具、倉庫、オフィス、イベント会場、アウトドア、ご家庭など様々な場所で使用可能。付属品ダクト(大)×1本、ダクト(小)×2本、ドレンホース、正面カバートラスコ品番713-2059材質PC、ABS電源(V)100電源コード(m)1.5冷房能力(50/60Hz)(kW)0.43/0.49本体寸法(mm)奥行575本体寸法(mm)高さ349本体寸法(mm)幅290送風口数1首振り騒音値(dB)(50/60Hz)60消費電力(kW)(50/60Hz)0.229/0.282
熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き 日動工業熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き日動工業
80,980税込89,078
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に仕様屋内用 アース:有付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式首振あり風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2電線仕様-長さ(m)2首振角度(°)210°(手動)冷媒の種類R410A入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレーオゾン破壊系数0風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0送風口数1圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)95~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品図面(0.2MB)地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218取扱説明書(3.51MB)冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコン MANSHINスポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコンMANSHIN
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。【家庭用コンセント使用可】100V電源で家庭用のコンセント使用が可能です。コンセントのとれる場所であればどこでも使用できます。50Hz、60Hzどちらにも対応しています。冷房能力は2.3kW(50Hz/ルームエアコン7畳用相当)/2.6kW(60Hz/ルームエアコン10畳用相当)の大容量。工事不要で簡単にどこでも涼しく。 部屋、整備工場、DIY、作業場、倉庫、工場、屋根裏部屋、屋外、アウトドア、外飼いのペットにもエアコンが設置できない場所でも大活躍です。【簡単移動】キャスター付きで移動が楽にできます。ロック機能付きですので、固定しても使用できます。【風向調整可能】冷風の向きを変えて調整ください。排熱ダクトからは温風が排出されますので、屋内でご利用の際は外に排出できるよう調整していただくことでより涼しくご利用いただけます。
質量(kg)21ホワイト電源(V)単相交流100消費電力(W)720/860電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×698(ダクト含まず)風量調整強/弱送風モード冷媒R410A冷房能力(kW)2.3/2.6
スポットエアクーラー クマザキエイムスポットエアクーラークマザキエイム
39,800税込43,780
1台
6日以内出荷
工事不要!どこでも置けるコンパクトサイズの移動式スポットクーラーです。冷風・送風・除湿の3役をこなす多機能モデルです。電気代1時間あたり14円の低消費電力タイプ。1時間単位で設定可能なON/OFFタイマー付きで節電にも役立ちます。移動を楽にするキャスター付き、排気ダクトと窓パネルを使い背面から出る排熱を室外に逃すことができます(アタッチメントは全て標準添付です)。
仕様風量切替:2段階、約14(1時間当たりの電気代(円)(450W連続運転時))セット内容本体、排気ホース(直径13×長さ24~160cm)、ノズル、ジョイント、パネル(A×1、B×2、C×1)、排水ホース(直径0.9×長さ100cm)、リモコン(CR2025電池入り)、パネル固定用金具1式、補助鍵、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・アルミ質量(kg)15.5電源(V)AC10050/60Hz能力最大除湿:8L(1日当たり)、冷風:50Hz/0.8(kW)、60Hz/0.88(kW)運転音(dB)約55(冷風モード「強」)冷媒R134a/160g運転モード自動運転、冷風、除湿、送風タイマー設定(時間):1~24(ON/OFF)運転電流(A)50Hz/4.36、60Hz/4.8本体寸法(cm)幅26.5×奥行28×高さ58冷房消費電力(W)50Hz/410、60Hz/450
スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト YAMAZEN(山善)スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクトYAMAZEN(山善)
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える【コンパクトクーラー】コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V冷房能力:400W消費電力:200W冷媒:R134a騒音値:約53dB(A)バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わりますエレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能【テント】キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%遮光率:98.77%付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm【ポータブル電源】コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃定格出力2400Wバッテリー容量:1792Wh3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要 Hisense(ハイセンス)Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要Hisense(ハイセンス)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル質量(kg)21.5電源単相100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330騒音値(dB)【前方】49【後方】51機能24時間タイマー、クロック消費電力(kW)0.62/0.72冷媒R32風量(m3/h)255/240除湿能力(L/h)1.74/1.94地球温暖化係数(GWP)675運転電流(A)6.4/7.0冷媒封入量(kg)0.23冷房能力(kW)2.0/2.2
PowerArQ Point Cooler ポイントクーラー PowerArQPowerArQ Point Cooler ポイントクーラーPowerArQ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
取扱説明書取扱説明書(12.98MB)
別売 隙間用アタッチメント アイリスオーヤマ別売 隙間用アタッチメントアイリスオーヤマ
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
お使いのアイリスオーヤマ製ポータブルクーラーに付属されている排気ダクトへ接続しご使用いただける、隙間用アタッチメントです。
適合機種PCE-221G,IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S,IPA-2325S,IPA-3525G,IPK-2305S,IPK-2805U,IPP-2225U,IPP-2825U質量(kg)0.48サイズ(cm)接続部分:14(内径)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×300×311
ポータブルクーラー アイリスオーヤマポータブルクーラーアイリスオーヤマ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・C×各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコン×1、乾電池×2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4長さ(mm)ダクト:300~1550質量(kg)24.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(冷風)900/1050コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699風量切替(送風):2段階(弱・強)運転モード冷風・除湿・送風除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日適用畳数(冷房)7~10畳
熱中症対策 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん3 YAMAZEN(山善)熱中症対策 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん3YAMAZEN(山善)
52,900税込58,190
1台
当日出荷
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580質量(kg)11.8定格電圧(V)100首振なしホース長さ(m)ドレンホース:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く)冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41使用環境温度(℃)15~40ドレンタンク容量(L)0.3送風口数1口冷媒封入量(g)120関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB)取扱説明書(3.76MB)排熱ダクト有無あり
スポットクーラー センター商事スポットクーラーセンター商事
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
工事いらずでラクラク設置!便利パーツが全部入り!
用途冷房・除湿・送風寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16風量2段階設定本体サイズ(mm)約W297×D288×H697タイマー設定24時間冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB取扱説明書(4.66MB)冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
窓用ルームエアコン Haier(ハイアール)窓用ルームエアコンHaier(ハイアール)
59,800税込65,780
1台
9日以内出荷
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠種別冷房専用質量(kg)21.5ホワイト外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770消費電力(W)590/700電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能おやすみ運転モード切替自動・冷房・ドライ・送風排水方式ノンドレン運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳風量調整自動・強・弱冷媒R32タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005リモコン液晶リモコン冷房能力(kW)1.60/1.80通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
窓用ルームエアコン Haier(ハイアール)窓用ルームエアコンHaier(ハイアール)
51,800税込56,980
1台
8日以内出荷
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠種別冷房専用質量(kg)21.2ホワイト外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770消費電力(W)480/560電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能おやすみ運転モード切替自動・冷房・ドライ・送風排水方式ノンドレン運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳風量調整自動・強・弱冷媒R32タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005リモコン液晶リモコン冷房能力(kW)1.40/1.60通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPANスポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73設定可能温度(℃)16~30冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPANスポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策付属品排熱ダクト質量(kg)45電流(A)10.6/12.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000/1250電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約60(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要YAMAZEN(山善)
45,800税込50,380
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)940/1080(50/60Hz)電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約55保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)設定可能温度(℃)16~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)290取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
移動式エアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善)移動式エアコン用 収納カバーYAMAZEN(山善)
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
移動式エアコン用収納カバーオフシーズンのホコリ・ゴミよけに【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応パネル・ダクト用の収納袋付き
用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル質量(g)215寸法(cm)直径25×高さ80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×32×65
洗練型スポットエアコン スイデン洗練型スポットエアコンスイデン
125,900税込138,490
1台
8日以内出荷
1口冷風タイプ全閉式ファンモータ低GWP冷媒『R32』採用高いエネルギー消費効率壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
ルームエアコン コイズミ(小泉成器)ルームエアコンコイズミ(小泉成器)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
特別な工事が不要な窓用エアコン前面パネルを取り外して手入れもしやすい軽くて錆びに強いアルミ取付枠液晶リモコン快眠タイマー搭載適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)
幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)
除湿機能付きポータブルクーラー コイズミ(小泉成器)除湿機能付きポータブルクーラーコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
除湿もできるポータブルクーラー室温から-9℃の冷風最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能移動時便利なキャスター付き。冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)
幅(mm)255質量(kg)14.5高さ(mm)630奥行(mm)240電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz)電源コード(m)約1.8コンプレッサーロータリー式除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz)切タイマー2/4/6時間
コンパクトクーラー アイリスオーヤマコンパクトクーラーアイリスオーヤマ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100質量(kg)12.5ホワイト電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)160/190(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498電源コード(m)約1.8設定温度(℃)周囲-8運転モード冷風・除湿・送風除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
スポットエアコン (冷暖機能) エスコスポットエアコン (冷暖機能)エスコ
151,000税込166,100
1台(1台)
翌日出荷
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185質量(kg)約49電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)コード長さ(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)400首振り暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり
ドレンレススポットクーラー 日動工業ドレンレススポットクーラー日動工業
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70首振あり風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2対応アース:あり首振角度(°)210電線長さ(m)2機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱入力プラグ2Pプラグ回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)電線仕様VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0送風口数1口冷媒R410Aサイズ(mm)W401×D430×H803冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC95~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
ジェットノズル トルネードノズル 日動工業ジェットノズル トルネードノズル日動工業
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1関連資料※単品カタログ(0.29MB)耐用温度(℃)0~50
ポータブルスポットクーラー ヒロ・コーポレーションポータブルスポットクーラーヒロ・コーポレーション
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き便利なキャスター付き。でラクラク移動畳数の目安は約8畳となっています。
用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書材質ABS、銅、スチール、アルミニウム電源AC100V能力【ドライ】最大16.8L/日定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz)電源コード(m)約1.8風量2段階調節ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500冷媒R410リモコン単四形マンガン電池×2(別売)ドレンホースサイズ(mm)10×1000冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kWアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30運転モード冷風・除湿・送風(換気)タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)適用畳数対応:4.5~7畳
コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1825R 1.8kW ホワイト コロナコロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1825R 1.8kW ホワイトコロナ
83,800税込92,180
1台
翌々日出荷
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)質量(kg)室内機:24.0ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750冷媒R32サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2期間消費電力量(kWh)1316/1480適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト コロナコロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイトコロナ
66,800税込73,480
1台
翌々日出荷
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能質量(kg)室内機:21.5シティホワイト電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室内機:335×240×750消費電力(W)(50/60Hz)595/700冷媒R32能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
移動式エアコン エスケイジャパン移動式エアコンエスケイジャパン
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要風量2段階+送風+オート上下手動ルーバー、左右自動スイングモード(送風、冷風、オート)おやすみ、チャイルドロック機能24時間ON/OFFタイマーリモコン、キャスター付き対応畳数約6~9畳簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト質量(kg)21消費電力(W)730冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0電源(AC V)100 50/60Hz使用環境温度(℃)21~38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700冷媒R410a
【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運びキングジム
192,800税込212,080
1セット
翌々日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7容量(L)給水タンク:約2(本体一体型)コード長さ(m)電源:約1.45定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4首振外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6連続使用時間冷風:約5時間30分※5動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)送風口数1口運転音約57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.19MB)排熱ダクト有無
スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド日動工業
7,580税込8,338
1個
翌々日出荷
スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130関連資料カタログ(0.55MB)取扱説明書(0.09MB)
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
149,980税込164,978
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有りドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
162,980税込179,278
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81電源コード(m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833機能冷房専用構成ユニット:一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
屋外用冷風機ドライクール2用レインカバー Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2用レインカバーChrester(コンフォー)
39,800税込43,780
1枚
4日以内出荷
屋外用冷風機ドライクール2用のレインカバーです。雨が降った際に該当機器を保護できます。
用途屋外用冷風機ドライクール2の保護に。シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×1065
排熱ダクト 日動工業排熱ダクト日動工業
5,980税込6,578
1本
予約販売
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

簡易冷房特集
おすすめ人気ランキング
スポットエアコン (スポットクーラー)