工場扇 :「TRUSCO 扇風機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760
風速(m/min)288/360
風量調整○
材質(羽根)樹脂
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。