工場扇 :「園芸用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。
用途室内、屋外での送風 材質ポリアミド樹脂(PA) 質量(kg)2.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×414×254 羽根枚数5 連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時) 角度調整範囲風向:180° 到達距離(m)最大風:5 風量調整 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根径(Φmm)225 最大風量(m3/h)1000 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
10日以内出荷