こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。