絞り込み
ブランド
  • CAT(Caterpillar)
  • モノタロウ(1)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • J&S(13)
  • nedius(スイデン)(3)
  • PROMOTE(プロモート)(8)
  • ReeD(2)
  • TRUSCO(36)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エスコ(2)
  • スイデン(67)
  • ナカトミ(36)
  • マキタ(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(5)
  • 万方商事(2)
  • 広電(KODEN)(6)
  • 日動工業(15)
  • 日本デンソー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)

    サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)

    CAT(Caterpillar)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷
    世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
    用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(kg)約10高さ(mm)650質量(g)8000奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55電圧(V)AC100消費電力(W)120/150幅(cm)620長さ(cm)300モータータイプACモーター・全閉型ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式騒音値(dB)65機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整4段階高さ(cm)650コード長さ(cm)200設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-8900-61色(羽根)ブラック
  • CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC CAT(Caterpillar)

    CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC

    CAT(Caterpillar)
    ¥24,720税込¥27,192
    1個
    翌々日出荷
    キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
    高さ(mm)550質量(g)7600奥行(mm)280電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140幅(cm)500長さ(cm)280羽根枚数3モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68機能左右首振り機能:なし保証期間モーター:3年、本体:1年高さ(cm)550コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番65-2476-77色(羽根)ブラック
  • 工場扇 50cm羽 CAT(Caterpillar)

    工場扇 50cm羽

    CAT(Caterpillar)(1件のレビュー)
    ¥33,500税込¥36,850
    1台
    翌々日出荷
    空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
    用途体育館・倉庫等の空気の循環材質本体:金属、羽:アルミ質量(kg)6.9高さ(mm)620奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118モーター全閉型風量(m3/min)22~135電源コード(m)2機能左右首振り機能:なしモーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030設置方式床置き・壁掛け各種認証PSE本体寸法(cm)26×64×62標準ノイズ(dB)68上下角度調整○360°旋回○色(羽根)シルバー
  • 35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇 CAT(Caterpillar)

    35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇

    CAT(Caterpillar)
    ¥17,580税込¥19,338
    1台
    翌々日出荷
    ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
    用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策幅(mm)500質量(kg)4.7高さ(mm)460奥行(mm)260周波数(Hz)50/60ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階(強・中・弱)設置方式床置き・壁掛け電流(A)(50/60Hz)0.35/0.4材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185上下角度調整○360°旋回○サーマルプロテクター○色(羽根)ブラック
  • 35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック CAT(Caterpillar)

    35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック

    CAT(Caterpillar)
    ¥17,580税込¥19,338
    1個
    翌々日出荷
    羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
    幅(mm)500色Black高さ(mm)460質量(g)4700奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4電圧(V)AC100消費電力(W)35/40モータータイプ開放式ハネ径(cm)35羽根枚数3機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階コード長さ(cm)185設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウム標準ノイズ(dB)65上下角度調整あり色(羽根)ブラック
工場扇