工場扇 :「扇風機 卓上 首振り」の検索結果
・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
型式MMF-01
質量(kg)約1.4
消費電力(W)最大15
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)20000
色(本体)黒色
1式
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。