工場扇 :「USB 扇風機」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
1式
8,098 税込8,908
6日以内出荷