絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(2)
  • スイデン(43)
  • TRUSCO(33)
  • ナカトミ(26)
  • 日動工業(16)
  • J&S(11)
  • サンピース(10)
  • PROMOTE(プロモート)(9)
  • アクアシステム(6)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • エスコ(4)
  • マキタ(4)
  • 三菱電機(4)
  • ReeD(4)
  • タイカツ(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • 日本デンソー(2)
  • 新光電気(2)
電源(V)
  • 100~240(1)
  • その他(1)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能風量調節(1)
モーター
  • 全閉式(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 充電式産業扇 ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇ミルウォーキーツール
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却5775m3/hで速やかに換気3段階モード設定で最適な風力を選べる動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)丈夫で軽量全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現優れた機動性と省スペース収納スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能360°ヘッド回転により、自由な風向調整
質量(kg)7.7(本体のみ)定格電力(W)12/25/60羽根枚数3モーター全閉式風速(m/s)362連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時)バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時)風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー風量(m3/h)3058/4075/5775
M18 PACKOUT 扇風機 ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機ミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
高性能で優れた冷却最大風速550m/min、最大風量1444m3/h無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)携帯性と汎用性で万能PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置300°ヘッド回転で自由な風向調整AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)軽量で頑丈全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単強化された耐落下、耐衝撃設計
質量(kg)2.91(本体のみ)電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時)定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時)連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時)風速(m/min)549.8風量(m3/h)1444
工場扇