絞り込み
電源(V)
  • 100~240(1)
  • その他(1)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能風量調節(2)
モーター
  • 全閉式(2)
ハネ枚数
  • 3(1)
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(40)
  • TRUSCO(34)
  • 日動工業(15)
  • ナカトミ(14)
  • PROMOTE(プロモート)(6)
  • 広電(KODEN)(6)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
  • マキタ(2)
  • J&S(2)
  • 日本デンソー(2)
  • タイカツ(1)
  • 橋本クロス(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • エスティジェイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 PACKOUT 扇風機 ミルウォーキーツール

    M18 PACKOUT 扇風機

    ミルウォーキーツール
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    高性能で優れた冷却。最大風速550m/min、最大風量1444m3/h。無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性。風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)。風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)。携帯性と汎用性で万能。PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置。300°ヘッド回転で自由な風向調整。AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。軽量で頑丈。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単。強化された耐落下、耐衝撃設計
    質量(kg)2.91(本体のみ)高さ(mm)410奥行(mm)243電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時)定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時)モーター全閉式連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時)機能左右首振り機能:なし風速(m/min)549.8保証期間1年風量調整無段階設置方式床置き風量(m3/h)1444色(羽根)ブラック
  • M18 充電式産業扇 ミルウォーキーツール

    M18 充電式産業扇

    ミルウォーキーツール
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現。15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却。5775m3/hで速やかに換気。3段階モード設定で最適な風力を選べる。動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)。ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。丈夫で軽量。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現。優れた機動性と省スペース収納。スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現。7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能。360°ヘッド回転により、自由な風向調整
    質量(kg)7.7(本体のみ)高さ(mm)673奥行(mm)297定格電力(W)12/25/60羽根枚数3モーター全閉式風速(m/s)362連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時)機能左右首振り機能:なし最大風速(m/min)315バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時)保証期間1年風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー設置方式床置き風量(m3/h)3058/4075/5775給電方式充電式色(羽根)ブラック
工場扇