工場扇 :「ステム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番160-8149
型式スタンド型
質量(kg)7.5
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
材質(羽根)アルミ
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-25
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(80°)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。
エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。
アルミハネが標準となっており、熱に強いです。
壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。
トラスコ品番250-0475
材質本体・羽:スチール、AL
型式壁掛け型
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)45
羽根枚数4枚
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
ファン外径(Φmm)450
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-27
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(68°)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能。グリスの内容量は4回転分(3.8cc)。1回転あたり0.47cc
用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器。吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に
接続口径1/8
質量(kg)0.06
材質(本体)AL
作動方式手動ネジ式
タンク容量(mL)3.8
関連資料(0.23MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
連続運転可能な長寿モーターを採用しています。
駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。
無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
トラスコ品番252-2503
材質本体・羽:スチール、AL
型式スタンド型
質量(kg)12.6
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1000
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)60
羽根枚数4枚
風量(m3/min)280
対応防爆対応型
騒音値(dB)73
空気消費量(m3/min)0.46
ファン外径(Φmm)600
風速(m/min)250
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-26
コンプレッサー5馬力
左右首振55°
上下角度調整上下4段階(40°)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番206-5359
材質本体・羽:スチール、AL
型式フロア型
質量(kg)10.4
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4枚
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
ファン外径(Φmm)450
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(70°)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
首振り機能・角度調整機能が付いています。
電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。
エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上
寸法(mm)510×320×590
質量(kg)7.2
サイズ(エアカプラ)20PM
材質(本体)スチール
タイプ卓上型
ハネ径(cm)45
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.33
材質(羽根)アルミニウム
アズワン品番4-4067-02
左右首振左右/70°
上下角度調整上下角度/4段階
1個
¥141,200
税込¥155,320
翌々日出荷
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能。グリスの内容量は4回転分(3.8cc)。1回転あたり0.47cc
用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器。吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に
接続口径1/8
質量(kg)0.06
材質(本体)AL
作動方式手動ネジ式
タンク容量(mL)3.8
1セット(5個組)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。