工場扇 NHX-450KLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷
三脚スタンド式の業務用工場扇です。
45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。
質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)140~150全高(mm)1110~1300ハネ径(cm)45羽根枚数4風量(m3/min)120~138電源コード(m)2.1風速(m/min)240~276風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振○
工場扇 HX-112KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
風量3段階調整、首振り機能付き、キャスター付きの床置専用工場扇。
ワックスの乾燥時間を短縮することができます。
用途鏡・ガラス等のウロコ汚れの除去ハネ径(cm)45羽根枚数4風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振○
ツインファンエスコ税込¥34,100¥31,000
テラスFANプラスマイナスゼロ税込¥19,778¥17,980
卓上冷風機ヒロコーポレーション税込¥3,188¥2,898