ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風。ワンタッチ折畳み脚。コンパクトで持ち運び簡単。小型ながらパワフルな送風。シックなレトロブルー
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2
付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ
材質羽根:アルミ、本体:金属
質量(kg)約2.4
色羽根:シルバー、本体:レトロブルー
風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22
定格電圧(V)単相交流100
安全装置温度ヒューズ(130℃)
電源コード(m)1.8
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93
風量(m/min)208/186(50/60Hz)
安全規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)25
1台
¥5,980
税込¥6,578
5日以内出荷
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様ワンタッチ折りたたみ三脚
その他電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
材質羽根:PP(ポリプロピレン)
型式CFF435TPB
質量(kg)約4.5
消費電力(W)(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強運転時)約123/約127
定格電圧(V)単相交流 100
ハネ径(cm)約43.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×70×110-135
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右各約40(左右自動首振り)
風量調整3段階切換
高さ調節約25cm
ファンスピンナー固定式
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強運転時)約272/約279
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ三脚型
角度調節手動:上下4ステップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。