工場扇 :「業務用扇風機 床置き」の検索結果
キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45
タイプキャスタータイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800
風量(m3/min)120/140
電源コード(m)2
風速(m/min)240/280
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。