首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館
質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)55/60
コード長さ(m)3
ハネ径(cm)38
風量4段速調式
最大風速(m/min)252
最大風量(m3/min)56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720
電動機開放型
材質(羽根)樹脂(PP)
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。