工場扇 :「段」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂 2018年トラスコ掲載ページ9 0883
1個
9,390 税込10,329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)45 仕様無断変速ワイヤードリモコン付 トラスコ品番772-9481 質量(kg)9.3 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)12 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)左右87 電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h 風量調整無段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
55,980 税込61,578
欠品中

トラスコ品番813-1208 セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング 材質ハネ:アルミ、脚:鉄 質量(g)9.3 モーター全閉型 機能左右首振り、風量無段階調節 風量調整無段変速 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
41,980 税込46,178
欠品中

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3 タイプ無段速調式 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式 質量(kg)9.3 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)斜め下方に360度旋回 機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイデンハンガー扇
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式 質量(kg)10.2 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番813-1248 セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング 材質ハネ:アルミ、脚:鉄 質量(kg)10.2 モーター全閉型 機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付 風量調整無段変速 アズワン品番64-9623-48 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷