工場扇 :「角度 調整 台」の検索結果
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3
タイプ無段速調式
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。
埃や粉じんの侵入を防ぎます。
粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45
機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド
羽根枚数4枚
電源(V)100
モーター全閉型
首振角度(°)75
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
機能左右首振り、風量2段階調節
トラスコ品番813-1207
セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)9.5
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整2段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
ハネ径(mm)700
ハネ枚数4
トラスコ品番116-2383
材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト
電源(V)3相200
モーター全閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314
騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83
材質(羽根)アルミ
モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)
上下角度調整○
1台
¥349,880
税込¥384,868
欠品中
トラスコ品番813-1235
セット内容本体のみ
材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂
モーター全閉型
機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付
アズワン品番64-9623-41
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。
耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。
動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。
トラスコ品番460-2803
質量(kg)9.5
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)105/155
機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付
電源コード1.9m(プラグなし)
風量調整2段式(強・弱)
アズワン品番64-9332-88
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
トラスコ品番813-1236
質量(kg)7.7
電流(A)0.29
ハネ径(cm)35
羽根枚数3
モーター全閉型
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497
消費電力(W)(50/60Hz)71/86
風量調整2段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
材質(羽根)アルミ
アズワン品番64-9623-42
風量(m3/h)(50/60Hz)79/90
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ワイヤードリモコン式・無段変速
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)45
仕様無断変速ワイヤードリモコン付
トラスコ品番772-9481
質量(kg)9.3
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
電源コード(m)12
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)左右87
電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h
風量調整無段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
トラスコ品番813-1248
セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(kg)10.2
モーター全閉型
機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
風量調整無段変速
アズワン品番64-9623-48
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
トラスコ品番813-1208
セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)9.3
モーター全閉型
機能左右首振り、風量無段階調節
風量調整無段変速
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。