低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3
タイプ無段速調式
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
電源コード先端にポッキンプラグを装備。
・「強」「中」「弱」風量3段切換
・ワンプッシュ折りたたみ
・らくらく組立・簡単収納
羽根(Φmm)450
羽根枚数4
質量(kg)11
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
スイッチ強中弱切
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:165/186、中:147/144、弱:131/119
モーター全閉型
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
保護装置モーター保護装置内蔵
風量調整ロータリー式、3段速調
材質(羽根)プラスチック製
風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:345/390、中:308/303、弱:274/249
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。
その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F
トラスコ品番685-2298
材質ハネ:樹脂
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)10
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202
風量調整強/中/弱
設置方式卓上型
材質(羽根)樹脂
首振り有
標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。
その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F
トラスコ品番685-2300
材質ハネ:樹脂
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)10
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202
風量調整強/中/弱
設置方式キャスタータイプ
材質(羽根)樹脂
首振り有
標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
¥30,990
税込¥34,089
当日出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要1速式
電源(V)三相200
その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
トラスコ品番390-7465
質量(kg)20
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)2
ハネ径(cm)60
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)690/800
首振角度(°)87
機能左右首振り
最大風速(m/min)490/595
最大風量(m3/min)410/505
アズワン品番64-9622-09
左右首振○
上下角度調整○
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式
質量(kg)10.2
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。
埃や粉じんの侵入を防ぎます。
粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45
機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド
羽根枚数4枚
電源(V)100
モーター全閉型
首振角度(°)75
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
機能左右首振り、風量2段階調節
トラスコ品番813-1207
セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)9.5
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整2段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館
質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)55/60
コード長さ(m)3
ハネ径(cm)38
風量4段速調式
最大風速(m/min)252
最大風量(m3/min)56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720
電動機開放型
材質(羽根)樹脂(PP)
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
トラスコ品番813-1235
セット内容本体のみ
材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂
モーター全閉型
機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付
アズワン品番64-9623-41
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。
耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。
動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。
トラスコ品番460-2803
質量(kg)9.5
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)105/155
機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付
電源コード1.9m(プラグなし)
風量調整2段式(強・弱)
アズワン品番64-9332-88
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。
その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F
トラスコ品番685-2299
材質ハネ:樹脂
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)10
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202
風量調整強/中/弱
設置方式キャスタータイプ
材質(羽根)樹脂
首振り有
標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
トラスコ品番813-1236
質量(kg)7.7
電流(A)0.29
ハネ径(cm)35
羽根枚数3
モーター全閉型
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497
消費電力(W)(50/60Hz)71/86
風量調整2段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
材質(羽根)アルミ
アズワン品番64-9623-42
風量(m3/h)(50/60Hz)79/90
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ワイヤードリモコン式・無段変速
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)45
仕様無断変速ワイヤードリモコン付
トラスコ品番772-9481
質量(kg)9.3
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
電源コード(m)12
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)左右87
電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h
風量調整無段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
トラスコ品番813-1208
セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)9.3
モーター全閉型
機能左右首振り、風量無段階調節
風量調整無段変速
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
トラスコ品番813-1248
セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(kg)10.2
モーター全閉型
機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
風量調整無段変速
アズワン品番64-9623-48
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)153/236
首振角度(°)87
電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3
アズワン品番64-9622-77
上下角度調整○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。