こんなお得な商品も!
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
モノタロウ
¥579
税込¥637
付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に
材質ナイロン
適合サイズ(cm)45(羽根分)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定番・人気の工場扇
風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
高温でも使用可能(周囲温度50℃)
WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45
材質本体:鉄、羽根:プラスチック
寸法(mm)835×723×1300H(最長)
質量(kg)6.2
長さ(m)コード:2.4
電圧(V)単相100
消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123
羽根枚数4
周波数50Hz/60Hz
首振角度(°)80
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139
最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,290
税込¥20,119
翌日出荷
1台
¥16,780
税込¥18,458
3日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。