工場扇 :「エアコン 排水 ホース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付工事不要の移動式スポットエアコン
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、作業場、脱衣場に 付属品延長パネル4枚、排気ダクトセット、排水ホース、リモコン、雨・虫よけパーツ 電源(V)100 消費電力(W)約750(50Hz)/約800(60Hz) 本体質量(kg)20.3 騒音値(dB)53 機能チャイルドロック 設定温度(℃)16~32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696 風量調整2段階 モード冷風・送風・除湿 タイマーON/OFF 1~24時間 除湿能力(L/日)34/38 冷房能力(kW)2.3/2.6 切タイマー12時間自動オフ
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷