絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • スイデン(43)
  • ナカトミ(26)
  • 日動工業(17)
  • J&S(11)
  • PROMOTE(プロモート)(9)
  • アクアシステム(6)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • エスコ(4)
  • マキタ(4)
  • 三菱電機(4)
  • ReeD(4)
  • タイカツ(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • 日本デンソー(2)
  • 新光電気(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
ハネ径(cm)
  • 44(8)
  • 45(5)
  • 51(1)
  • 105(1)
電源(V)
  • 100(11)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(9)
  • 機能上下角度調整(9)
  • 機能左右首振(10)
  • 機能風量調節(10)
モーター
  • 全閉式(10)
材質(羽根)
  • アルミ(11)
  • 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(10)
3・4
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
欠品中
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7奥行(mm)285電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置き
工場扇カバー TRUSCO工場扇カバーTRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
用途汚れ防止。仕様40g/m2トラスコ品番286-8431材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド質量(g)24
工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10TRUSCO(21件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
径(Φmm)450穴径(Φmm)10適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプTRUSCO(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。トラスコ品番694-1895幅(mm)510ブラック高さ(mm)600奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz155(最大)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)73/73風量調整7段式材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)60/60設置形態据え置き左右首振ありサーマルプロテクター内蔵
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
工場扇用保管カバー TRUSCO工場扇用保管カバーTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
何度も使える薄手生地タイプです。 使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途オフシーズン時の工場扇の保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3112シルバー質量(g)150寸法(cm)70×90
パーツ TRUSCOパーツTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
適合機種AF-45/DF-45シリーズ
45cmアルミハネ TRUSCO45cmアルミハネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ジェネラルファン用の交換パーツです。
トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用) TRUSCO工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用)TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様ノブねじ付属。付属品ノブねじトラスコ品番762-4905適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4
全閉式工場扇用ハネ TRUSCO全閉式工場扇用ハネTRUSCO
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
羽根径(Φmm)450穴径(Φmm)10
全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ) TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3タイプ首振式モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)使用期間(設計上の標準)10年上下角度調整サーマルプロテクター
全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプTRUSCO(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100均等荷重(kg)(トレー)20電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングル TRUSCO45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングルTRUSCO
5,798税込6,378
1台
当日出荷
TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7178セット内容8m延長ケーブル材質スチール質量(kg)0.8
全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグTRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240高さ(mm)1265奥行(mm)480電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12)騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時)風量無段階風量調整材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整
全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツ TRUSCO全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツTRUSCO
259税込285
1個ほか
当日出荷
●工場扇ファクトリーファン(FAFP-45)の専用パーツです。
適合機種FAFP-45シリーズ
全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から翌日出荷
ルフトハーフェン用の交換パーツです。
工場扇用ハネガード TRUSCO工場扇用ハネガードTRUSCO
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
径(Φmm)510トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ質量(kg)1.5
全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツ TRUSCO全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工場扇ファクトリーファン(FAFP-45シリーズ)の専用パーツです。
用途オプション・補修用パーツ適合機種FAFP-45シリーズ
全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツ TRUSCO全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツTRUSCO
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。トラスコ品番528-7865ブラック
全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ TRUSCO全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジェネラルファン用の交換パーツです。
適合機種TFBAシリーズハネ径(cm)45
全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ TRUSCO全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズハネ径(cm)45
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キューブフレーム TRUSCO45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キューブフレームTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
仕様【パーツ名】キューブフレームトラスコ品番432-1880質量(kg)8.2
全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) TRUSCO全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ)TRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台付属品連結用ジョイントパーツ(4個)種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632保証期間5年材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)材質(脚部)(パイプ部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドアングル TRUSCO45CM全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドアングルTRUSCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷
TFZP45本体に取り付けることでスタンド式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7160材質スチール質量(kg)2.7
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”トレーアングル TRUSCO45CM全閉式工場扇”ゼフィール”トレーアングルTRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
TFZP45本体に取り付けることでトレー付キャスター工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7208セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)6.0
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”卓上アングル TRUSCO45CM全閉式工場扇”ゼフィール”卓上アングルTRUSCO
4,798税込5,278
1台
当日出荷
TFZP45本体に取り付けることで卓上式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7186材質スチール質量(kg)1.2
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キャスターアングル TRUSCO45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キャスターアングルTRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7194セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)3.1
全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ TRUSCO全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツTRUSCO
75税込83
1個ほか
当日出荷
ジェネラルファン用の交換パーツです。
工場扇