さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • スイデン(12)
  • マキタ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ナカトミ
  • TRUSCO(10)
  • CAT(Caterpillar)(4)
  • アクアシステム(3)
  • ReeD(3)
  • 日動工業(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 30(1)
  • 45(5)
  • 56(1)
  • 75(1)
  • 125(1)
  • 100(9)
  • 機能
    サーマルプロテクター(2)
  • 機能
    上下角度調整(3)
  • 機能
    左右首振(2)
  • 機能
    風量調節(3)
  • 全閉式(1)
  • 開放式(3)
  • アルミ(7)
  • 樹脂(1)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

工場扇 :「ファン」の検索結果

関連キーワード
  • ファン スイデン
  • ファン 壁掛け
  • ファン 静音
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
入力電圧(V)から絞り込む
45cmツインファン ナカトミ45cmツインファンナカトミ
57,900税込63,690
1セット(2台)
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。<br />ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。<br />上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。<br />タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V)100(50/60Hz)羽根枚数3本体質量(kg)約13.5モーター開放式電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)消費電力(W)(50/60Hz)87/114機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360ファン径(cm)45電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター
125cmビッグファン ナカトミ125cmビッグファンナカトミ
102,298税込112,528
1台
予約販売
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。<br />取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。<br />大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様風量調整:なし質量(kg)51.5材質(本体)スチール電源(V)単相100本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚(アルミ製)モーター全閉式風量(m3/min)1158/1224電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)1250
75cm首振りビッグファン ナカトミ75cm首振りビッグファンナカトミ
47,980税込52,778
1台
予約販売
左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。<br />ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。<br />上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)120℃対応PL保険:加入寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)90(左右各45)最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根
56cm 首振りジェットファン ナカトミ56cm 首振りジェットファンナカトミ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。<br />大風量で広範囲への送風可能です。<br />風の到達距離約32m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約27mです。<br />直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。<br />左右自動首振り約90度。<br />移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)35電流(A)4.9/7.0電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)450/700ハネ径(cm)56羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)140℃風量(m3/min)235/250対応PL保険:加入騒音値(dB)74/78首振角度(°)約90風速(m/min)410/450保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×53×107電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約5m風量調整自動首振り(水平方向)、上下角度調整約60°(上向き約30°・下向き約30°)、サーマルプロテクタ―付材質(羽根)アルミ
45cm ツインジェットファン ナカトミ45cm ツインジェットファンナカトミ
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。<br />上下本体の送風方向を別々に調整可能です。<br />単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。<br />大風量で広範囲への送風可能です。<br />風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。<br />直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。<br />上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。<br />移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600安全装置(サーマルプロテクター)140℃対応PL保険:加入寸法(cm)幅99×奥行69×高さ157騒音値(dB)70/75最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175保証期間1年電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2mファン45cmアルミ3枚羽根
ビッグファン BF-100N用羽根 ナカトミビッグファン BF-100N用羽根ナカトミ
8,898税込9,788
1枚
予約販売
45cm充電ファンアルミ羽根(3枚) ナカトミ45cm充電ファンアルミ羽根(3枚)ナカトミ
3,870税込4,257
1個
4日以内出荷
DC-45AF用の45cm充電ファンアルミ3枚羽根です。
ハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
4日以内出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます<br />持ち運びに便利な取っ手付き<br />電源コードが収納できるコードフック付き<br />床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます<br />開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1台
当日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。<br />風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。<br />モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約7アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ
8,879税込9,767
1台
予約販売
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。<br />風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。<br />モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
45cmDCモータースタンド扇 ナカトミ45cmDCモータースタンド扇ナカトミ
27,900税込30,690
1台
3日以内出荷
45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。<br />冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。<br />書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!<br />左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)45羽根枚数5機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節トラスコ品番495-8977材質(ファン)樹脂製質量(kg)約8電流(A)1.06電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)62風量(m3/min)123電源コード(m)約2.4騒音値(dB)58首振角度(°)約70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300風速(m/min)243材質(羽根)アルミ首折れ5段階アズワン品番64-9332-52上下調整5段階左右首振上下角度調整
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら