工場扇 :「簡易扇風機」の検索結果
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。サーマルプロテクター付き。首折れ4段階
用途作業現場用に
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×700×1240~1390
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
首振り自動首振り左右約90°
1台
¥12,000
税込¥13,200
9日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。