工場扇 :「hikoki ファン」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式 付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ 材質羽根:ABS樹脂 質量(kg)4.8 タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.1~36 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.04~0.56 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522 風量(m3/min)AC:max106/DC:max96 首振角度(°)上下360 パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ 回転数340~1220(rpm) 風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384 使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存 使用環境湿度(%)45~65 入力電圧範囲(V)AC100~240 羽根径(Φmm)450
1台
30,580 税込33,638
4日以内出荷