ジャッキアクセサリー :「増圧」の検索結果

ジャッキアクセサリーとは、ジャッキで交換可能な部品のこと。ジャッキに繋ぐためのカプラや、油圧機器には欠かせない高圧ホース、圧力計取付金具などがあります。油圧専用や最高圧力が異なるものもあるので使用しているジャッキに合うものを選びましょう。またワンタッチで交換可能なものもあります。高圧ホースも短いものから長いものまで規格は様々です。主に防災用としてジャッキそのものを収納できるジャッキケースもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品高圧ホース1.8m 接続口径(Rc)エアー:Rc1/4 本体質量(kg)約7.5 増圧比(エアー)1:77(油圧) 最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時) 吐出口径RcRc1/4 入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止) 油量(cc)タンク:830、有効油量:700 バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング